Beli mesin penyedot air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAVOR ASH Vacuum CleanersDeskripsi:FREE VAC 1.0. - Cordless vacuum cleaner FREE VAC 1.0. - 3 in 1: Vacuum cleaner - Ash Vacuum cleaner - Blower. - Using the shoulder belt , extension pipes with flat lance and thepowerful 18V Li-ion batteries (standard equipment) it is possible to use FREE VAC freely and wherever there is dirt to be vacuumed.atribut:
- Maximum Air Suction (L/s): 20
- Depression Max (Mbar): 100
- Battery Type: 1x18V/Li-ion/2.2Ah
- Autonomy (minute): 25
- Complete Charge (hour): 4
- Tank Capacity (L) : 12
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
- LAKONI Industrial Vacuum Cleanersatribut:
- Power (W): 1400 x 2
- Tank Capacity (L) : 70
- Voltage (V): 220
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- LAVOR Carpet Cleanersatribut:
- Voltage: 230 V/ 50 Hz
- LAVOR Industrial Wet & Dry Vacuum CleanersDeskripsi:Equipped with: - 3 silenced two stage motor (SMX 3-36 model). - 2 silenced two stage motor (SMX 2-24 model). - Suction system with by-pass cooling. - S. S. tank. - Manual filter shaker. - Professional closing hooks. - Static electric shock inhibitor. - Liquid float valve. - Cloth filter. - Filters (optional) against thin dust or Hepa. - Though integrated accessory storage facility. - Non-overturning steel structure. - Available with body and cover entirely made of S. S. AISI 304. - Traceless wheels. - Accessories Ø 50.
Daftar Harga mesin penyedot air Terbaru March 2026
| LAVOR ASH Vacuum Cleaners | Rp2.799.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well | Rp1.799.900 |
| Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel | Rp1.299.900 |
| LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.399.900 |
| LAKONI Industrial Vacuum Cleaners | Rp2.999.900 |
| TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp54.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102125731-6.jpg)
/P102093665-1.jpg)





/fxP103201573-1.jpg)