Beli mesin pengencang baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  2. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  3. Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)
    Mulai

    Rp869.900

    Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)
    atribut:
    • Handle Diameter (mm): 45
  4. HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp9.299.900

    HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)
    Deskripsi:
    - Bit x 2 pieces
    atribut:
    • Machine Screw: 2.0 to 5.0
    • Compatible Screw (Tapping Screw) (mm): 2.0 to 4.0
    • Power Consumption Electrical (W): 35
    • Bit Dia. (mm): 5 (HIOS type)
    • No Load Rotation Speed (rpm): 750
    • Rated Output Torque (N m): 0.3 to 2.5
    • Screwdriver Cord Length (m): 2
    • Total Length (mm): 255
    • Type: Lever Start Type
  5. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  6. JAKEMY Electric Screwdriver
    Mulai

    Rp409.900

    JAKEMY Electric Screwdriver
    Deskripsi:
    JAKEMY JM-Y01 Intelligent precision electric screwdriverDigital versatile, born for your work.Phillips: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0Pentable(star): 0.8 1.2Mainboard phillips: 1.5Torx: T2 T6 T8 T10Slotted: 2.0 3.0Hex: H3.0 H4.0Y-shape: Y0.8 Y2.5Triangle: 2.0U-shape: U2.6
  7. HIOS Phillips Bit
    Mulai

    Rp429.900

    HIOS Phillips Bit
    atribut:
    • Tip Shape: Plus (+)
    • Double-headed Function: One Head
  8. HIOS Torque Meter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.999.900

    HIOS Torque Meter
    Deskripsi:
    - Fidaptor- AC Adapter- Inspection result document
  9. TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mm
    atribut:
    • Material: VDE
    • Tip Type: Philips
  10. TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp65.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mm
    atribut:
    • Material: VDE
    • Tip Type: Slotted
  11. HIOS Bit for Electric Screwdriver
    Mulai

    Rp38.900

    HIOS Bit for Electric Screwdriver
    atribut:
    • Finish Material: Exclusive bit material
  12. JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  13. TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDE
    atribut:
    • Material: VDE
  14. UVEX Power Protect V1000 Electrician's Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    UVEX Power Protect V1000 Electrician's Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    uvex power protect V1000: Protection against electrical voltage up to 1000 VThe body is at the greatest risk of electric shock when working on electrical equipment. The uvex power protect V1000 protective glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000 V. The natural latex is highly insulating and protects the wearer from electrical discharges through the body. The glove's flexibility offers pleasant wearer comfort and an excellent tactile feel.
    atribut:
    • Product Type: Electricians Glove
    • Version: With Gauntlet
    • Material: Without Lining
    • Coated Area: Entire Glove
    • Coating: Natural Latex
    • Color: Red
    • Food-Compatible: No
    • Suitable For: Good Resistance Against Acids, Oils And Ozone
  15. NOTRAX ESD Mat Grounding Cord (Kabel Arde)
    Mulai

    Rp559.900

    NOTRAX ESD Mat Grounding Cord (Kabel Arde)
    Deskripsi:
    These men's high-visibility rain bib overalls keep workers dry. Overalls (sometimes called bib overalls) are sleeveless garments that cover the torso and legs. They are cooler than coveralls and layered with a shirt or jacket.
    atribut:
    • UNSPSC: 52101509
    • Color: Black
    • Cord Length (ft): 10
    • For use with: Cushion-Stat Antistatic Mats
    • Manufacturer Part Number: 825SGC10BL
    • Product Type: Grounding Cord
    • Resistance (ohm): 1.00x10^6
    • Ring Terminal Size: #10
    • Snap Stud Size (mm): 10
    • Sub Brand: Cushion-Stat
Daftar Harga mesin pengencang baut Terbaru October 2026
HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp7.299.900
Sehan Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp6.399.900
BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)Rp769.900
Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)Rp869.900
TRUSCO Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp3.499.900
Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrik)Rp919.900
HIOS Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut)Rp9.299.900
HIOS Screwdriver Transformerless Electric (Obeng Listrik)Rp8.199.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
JAKEMY Electric ScrewdriverRp409.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)