Beli mesin pencetak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mahkota Mesin Cetak Peletatribut:
- Daya (HP): 16
- Diameter Corong (mm): 250
- Dimensi (cm): 100x34x96
- Kapasitas (kg/jam): 250-350
- TOSITA Mesin Peletatribut:
- Type: Mesin Diesel 8PK
- Power (PK): Diesel : 8
- Capacity (kg/hour): 200
- TOSITA Mesin Pakan Ternakatribut:
- Type: Mesin Diesel 8PK
- Power (PK): Diesel : 8
- Kenko 12 Color Pencil (Pensil Warna)atribut:
- Number of Color: 12
- LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- MULATOZ Coffe Roaster MachineDeskripsi:MINI LAB COFFEE ROASTERMulatoz Mini Lab dengan desain industrial dibuat dari bahan stainless steel dan dilengkapi fitur khusus sebagai pilihan yang sempurna untuk pengujian biji kopi.atribut:
- Voltage (V): AC 220
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumputatribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Collection Barrel: Bag
- Cutting Diameter (mm): 38
- Grass Bag Capacity (L): 50
- Power (W): 2400
- No Load Speed (rpm): 4500
- Type: Shredder
- FOMAC Fryer Deep Gas with Floor Stand (Penggorengan Celup)Deskripsi:Menggoreng dengan teknik deep fryer adalah salah satu teknik wajib bagi usaha kuliner yang menyajikan makanan yang membutuhkan proses penggorengan seperti ayam goreng, kentang goreng, pastel, cilok, pisang goreng, dan masih banyak lagi. Proses penggorengan dengan menggunakan teknik deep fryer kini didukung dengan adanya mesin penggorengan yang dilengkapi dengan peniris dan wadah yang sudah tertanam, mesin ini dirancang khusus untuk menggoreng.Mesin penggorengan FRY-GF171CS dilengkapi dengan kaki sehingga tidak perlu kesulitan untuk mencari alas lagi. Mesin ini juga menggunakan bahan bakar gas dengan efisien dan menghemat gas yang digunakan pada proses penggorengan.Mesin dilengkapi dengan keran untuk pembuangan minyak bekas dan termostat yang mengatur suhu saat penggorengan, dan bagian bawah antara kaki mesin terdapat ruang dan terdapat plat besi.Mesin ini dilengkapi dengan keranjang peniris yang bisa disangkutkan pada kait yang tersedia ketika proses pengeringan bahan gorengan, mesin juga memiliki penutup. Desain mesin yang elegan dan bodi kokoh dengan material tahan korosi, sangat cocok untuk kebutuhan usaha kuliner restoran, catering, cafe, hotel dan industri kuliner lainnya.atribut:
- Temperature Range (°C): 60-200
- DAYTON Axial Downblast Roof Exhaust FanDeskripsi:Clean air fans with drive exhaust odorous, hot, or stale air from a structure. These fans come with a drive package that includes a motor, sheaves, belts, and bushings. Belt-drive fans are typically quieter and provide more control over the fans' blade speed and airflow than direct-drive fans.
- Anton Paar ViscometerDeskripsi:Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawaatribut:
- Dimensions (mm): 361x281x444
- At Instrument (V): DC 24 (3A)
- AC Adapter (V): 90 to 264 AC (47 to 63Hz)
- Power (W): 70 Max
- Housing Material: PC (Polycarbonate) + ABS (Acrylonitrie Butadine Styrene)
- Stand Rod Material: Stainless Steel 1.4301 (SS304)
- Absolute Altitude (m): Maximum 4000
- Air Humidity Relative: <80% Up To 31C, Linearly Decreasing Down To 50% At 40C, Non-condensing
- Airborne Noise Emitted (dBA): <70
- Ambient Temperature (°C): 0 to 40
- Environment: Laboratory and Industry, Indoor Use Only
- Environmental Standards: EN 61326, EN 61010
- Pollution Degree: 2 (EN 61010)
- Stand Leg Material: Zamak 5 Z410 (ZnAI4Cu1)
- Non Brand Kaos T-Shirt Putih Polos Cotton Combed 20'sDeskripsi:Kaos putih lengan pendek untuk pria & wanita dari Simplivi Clothing adalah kaos berkualitas tinggi dengan bahan katun combed 20s yang cocok digunakan untuk kegiatan apa saja baik di dalam maupun di luar ruangan. Terbuat dari 100% bahan katun, saat diraba terasa halus dan lembut serta kuat dan awet meskipun dicuci menggunakan mesin cuci.atribut:
- Color: Putih
- Material: Katun combed 20s
- PG Instruments Spectrophotometer (Alat Uji Absorbansi Cahaya)Deskripsi:Description - PG Instruments Limited has developed the T60U which provides the functionality of an advanced instrument, at an affordable price. The superior flexibility, high level of automation and user friendly software, backed up with excellent service makes the system the inch Professionals inch choice. System comes with a long list of accessories and One Year Warranty. ISO Compliant. This instrument is comparable to the ever popular Beckman DU530 and Shimadzu Biospec UV1600, UV1700 spectrometers. LOWEST PRICE ON WEB.Includes - T60U Programmable Card, Tungsten Lamp( quantity of 2) , Win5 UV Spectroscopy software, Dust Cover, Quartz Cell, Backup Fuses, OEM Certificate of Authenticity, One Year Warranty. Brand New PC and Monitor can be added for an additional cost.Cost effective solution for standalone use with built in LCD display and keypad allows Photometric analysis with optional Spectrum Scanning, Quantitative, Kinetics, DNA/ Protein and Water Quality progam cards.Full instrument functionality, control and data acquisition can be achieved with UV/ Win 5 PC software. The instrument is supplied with an 8 sample position motorised cell changer and 2 matched quartz cells. Various optional accessories available for a variety of applications.atribut:
- Optical System: Split Beam Ratio
- Scan Speed: Selectable
- Wavelength Range (nm): 190-1100
- Wavelength Accuracy (nm): +/- 1
- Wavelength Reproduicibility (nm): <0.2
- Spectral Banwidth (nm): 2
- Dimensions (WxDxH) (nm): 476x362x225
- Display: Digital LCD Display
- Light Source: Tungsten Halogen and Deuterium Arc lamp
- PC interface: RS 232
- Photometric Mode: Transmittance, Absorbance, Energy
- Photometric Range (Abs): -0.3-3
- Power Supply (V): Switch Mode 95-250 AC
- Power Supply Frequency (Hz): 50-60
- Printer: Mini Printer
- Software Support: Local and UV-Win
Daftar Harga mesin pencetak Terbaru October 2026
| Mahkota Mesin Cetak Pelet | Rp32.999.900 |
| TOSITA Mesin Pelet | Rp12.999.900 |
| TOSITA Mesin Pakan Ternak | Rp12.999.900 |
| Kenko 12 Color Pencil (Pensil Warna) | Rp7.900 |
| WEIDMULLER Fixed-Pole Inserts | Rp189.900 |
| LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las) | Rp1.599.900 |
| MULATOZ Coffe Roaster Machine | Rp42.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput | Rp2.699.900 |
| FOMAC Fryer Deep Gas with Floor Stand (Penggorengan Celup) | Rp5.399.900 |
| FOMAC Mixer Adonan Horizontal (Mixer) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/qiP105860954-13.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Welding%20Machine%20E%20Series%20(Mesin%20Las)/2rP101525099-2.jpg)


/60P106082216-1.jpg)
/fvP106082571-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Kaos%20Lengan%20Pendek/Non%20Brand%20Kaos%20T-Shirt%20Putih%20Polos%20Cotton%20Combed%2020's/l9P110141765-1.jpg)
/a8P110157368-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)