Beli mesin offset di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- TRUSCO Thin Type Offset WrenchDeskripsi:-By using a 3mm thick iron plate, JIS guarantee torque is greatly improved.-A commercially available bit can be used with a hexagon socket at the rear of the handle, and by fitting a long bit, it also supports deep screw tightening.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- WIRASTAR Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso)Deskripsi:Mesin Cetak Bakso merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh pedagang bakso. Mesin ini dapat mencetak pentol bakso dengan jumlah banyak dalam setiap menitnya. Mesin ini dapat menghasilkan pentol bakso dengan ukuran yang sama besar atau presisi. Anda juga bisa mengatur ukuran bakso sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan mesin ini tentu Anda sudah menempuh cara profesional.Mesin Cetak Bakso MBM-300 ini dapat menghasilkan 250-300 butir dalam setiap menitnya. Anda dapat mengatur ukuran bakso sebelum dicetak. Ukuran yang akan Anda dapatkan adalah 18, 22, 26, 30, dan 32mm dengan kecepatan cetak 2800rpm. Jangan khawatir, mesin ini memiliki material stainless steel, sehingga aman bersentuhan dengan bahan adonan bakso.atribut:
- Type: MBM-300
- Power (W): 900
- Material: Stainless Steel
- Moulding: 5pcs (18, 22, 26, 30, dan 32mm)
- Speed (rpm): 2800
- Machine Size (cm): 72x45x132
- Capacity (pcs/minute): 250-300
- AND Precision Balance FZ-i/FX-i SeriesDeskripsi:AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series adalah High functionality, you can afford!, Kecepatan tinggi berat dengan 1 detik cetak, stabilisasi Compact kaki: 198 mm x 294 mm (lebih kecil dari lembar kertas A4) mekanisme Perlindungan terhadap overloading vertikal dan melintang. fitur lainnya sebagai berikut: 1.?Automatic calibration with an internal mass (FZ-i) 2.?Adjustable response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations 3.?Multiple weighing units: g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mom, dwt, grain, and a user-programmable unit for conversion applications (either tael, tola or Newton can be added upon request) 4.?Large bright vacuum fluorescent display 5. GLP/GMP/GCP/ISO compliant output? 6.?Clock and calendar function (FZ-i) 7.?Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function? 8.?Percent mode function? 9.?Animal weighing (hold) function? 10.?Statistical calculation function? 11.?Comparator function with buzzer? 12.?Auto power on/off function? 13.?Underhook function? 14.?Built-in rechargeable battery (optional). for External Input / Output: RS-232C interface, Quick USB interface (optional) & LAN ? Ethernet interface with WinCT-Plus software (optional).
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)atribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)Deskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin offset Terbaru October 2026
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Thin Type Offset Wrench | Rp219.900 |
| TONE Ratcheting Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring Ratchet) | Rp329.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| WIRASTAR Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso) | Rp11.999.900 |
| AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series | Rp18.999.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi) | Rp919.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102067192-1.jpg)

/fvP103449571-1.jpg)

/P101518299-1.jpg)

/P102809112-1.jpg)


/P101518329-1.jpg)
/lyP103466790-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)