Beli mesin motor matic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  2. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  3. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  5. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. Chitose School Furniture Table Echool Plus Series (Table Only)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Chitose School Furniture Table Echool Plus Series (Table Only)
    atribut:
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Color: Ivory (Frame)
    • Material: Plastic (Table Top & Drawer)
  9. Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    Mulai

    Rp50.999.900

    Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    atribut:
    • Air Consumption (N.m³/h): 13.5
    • Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
    • Maximum Pressure (bar): Max. 7
    • Output Voltage (KV): 0-100
    • Power Supply (V): 100 to 220
  10. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  11. Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    Mulai

    Rp309.900

    Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  12. FIRMAN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Concrete Mixer
    atribut:
    • Motor/Engine: Electrik Motor
    • Engine Model: 0.5HP
    • Motor Speed: 1450RPM
    • Volume Drum: 120L
    • Max. Output Volume: 90L
    • Operating Weight: 66kg
    • Dimension: 81x71x38cm
  13. Kenmaster Mesin Profil (Router)
    Mulai

    Rp459.900

    Kenmaster Mesin Profil (Router)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Power (W): 350
    • Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  14. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  15. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
Daftar Harga mesin motor matic Terbaru March 2026
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Chitose School Furniture Table Echool Plus Series (Table Only)Rp1.399.900
Total Spray Electrostatic Manual Powder CoatingRp50.999.900
Joyko Label Price GunRp139.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)