Beli mesin las canggih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sanken Mesin Cuci Satu TabungDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
- ATTACK Deterjen CairDeskripsi:Deterjen cair konsentrat untuk segala jenis mesin cuci, larut sempurna hingga ke serat kain, menghilangkan kotoran tanpa sisa bubuk deterjen.Lebih efektif menghilangkan noda meski menggunakan mesin cuci. Busanya sedikit hingga mudah dibilas dan aman digunakan untuk semua jenis mesin cuci. Cairan dapat dioles langsung dengan mudah ke noda membandel sebelum dicuci.Zat aktif saat dikemas LAS 1.4%, AE 13.8%, TMC 2.5%.KEMENKES RI PKL 20202110036
- Prestone Concentrated Radiator Super CoolantDeskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- ATLASBX Aki Mobil Kering Tipe MF JISDeskripsi:Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- NICHIYU Truk Forklift Elektrikatribut:
- Load Center (mm): 500
- BOSCH Cordless Multi CutterDeskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
Daftar Harga mesin las canggih Terbaru November 2025
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
| Sanken Mesin Cuci Satu Tabung | Rp3.499.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| ATTACK Deterjen Cair | Rp33.000 |
| Prestone Concentrated Radiator Super Coolant | Rp119.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| ATLASBX Aki Mobil Kering Tipe MF JIS | Rp889.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp14.000 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101518183-1.jpg)