Beli mesin kubota di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Kubota Tooth PointDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD101-66860
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 150x60x50
- Kubota Hyd. Return Filter U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 105x235x105
- Material Description: Hyd. Return Filter
- Kubota Assy Link U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanTracklink asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan l
- Kubota Sprocket U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan liatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 435x435x45
- Material Description: Sprocket
- Kubota Floor type cooling centrifuge main bodyatribut:
- Size (mm): 540x630x840
- Maximum Centrifugal Force (G): 13,200
- Temperature Settings Range (°C): -10 to + 40
- Timer: to 59 minutes 59 seconds, to 99 hours 59 minutes, continuous
- Maximum Rotation Speed: 12,000
- Package Size (mm): 620x760x1040
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- NAMI Traktor Towing TG/TGA Bateraiatribut:
- Capacity: 3000kg
- Type of Wheel: Polyurethane
- Overall Height: 1270mm
- Overall Length: 1300mm
- Overall Width: 850mm
- Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
- Total Weight (with Battery): 550kg
- Battery: 24/210V/ah
- Charger: 24/30V/a
- Driving Motor: AC1.5Kw
- Driving Wheel: 215x75mm
- Front Wheel: 150x60mm
- Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50atribut:
- Compatible for: U-50
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- Loncin Gasoline TillerDeskripsi:Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.atribut:
- Blade Type: Dryland
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- Jiang Dong Mesin Dieselatribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- Kubota Kit Rod, BoomDeskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.atribut:
- Part Number: RD541-71690
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions (mm): 970x131x88
Daftar Harga mesin kubota Terbaru January 2026
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| YANMAR Motor Diesel | Rp28.999.900 |
| Kubota Tooth Point | Rp589.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| Kubota Hyd. Return Filter U-50 | Rp1.099.900 |
| Kubota Assy Link U-50 | Rp11.999.900 |
| Kubota Sprocket U-50 | Rp4.599.900 |
| Kubota Floor type cooling centrifuge main body | Rp349.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p0P103759900-1.jpg)







/Kubota%20Floor%20type%20cooling%20centrifuge%20main%20body/75P108081257-1.jpg)


%20(Kubota)%20U-50/lfP102080771-3.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/P102122556-1.jpg)




/czP102093467-5.jpg)