Beli mesin jigsaw bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Disc Grinderatribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Voltage (V): AC100
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mesin HL Jigsawatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- MILWAUKEE Angle GrinderDeskripsi:The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Small Angle GrinderDeskripsi:A small angle grinder for offset grindstones and shafted wheels.atribut:
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.63
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
Daftar Harga mesin jigsaw bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Disc Grinder | Rp3.199.900 |
| METABO Gerinda Tangan | Rp1.199.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Mesin HL Jigsaw | Rp239.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/03P109724003-8.jpg)