Beli mesin ice cream di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Single Flavor Soft Serve Ice CreamDeskripsi:Mesin Soft Ice Cream ICR-KLSS12 adalah mesin pembuat Soft Ice Cream. Mesin ini dapat menghasilkan ice cream dengan tekstur yang lembut. Anda cukup menuangkan bahan adonan soft ice cream ke dalam hopper dan menjalankan proses pembuatan ice cream. ICR-KLSS12 memiliki satu tuas untuk satu rasa ice cream yang Anda inginkan.Design dari Mesin Soft Ice Cream ICR-KLSS12 ini hadir dengan warna putih yang menjadikan mesin ini tampil minimalis manis. Pengoperasian mesin ini pun tidaklah sulit. Waktu yang dibutuhkan setelah menekan tombol Freeze untuk mengolah adonan menjadi soft ice cream pun tidak lama.atribut:
- Power (W): 900
- GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt MachineDeskripsi:- CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
- FOMAC Hard Ice Cream MachineDeskripsi:Mesin pengolah es krim ICR-BQ105S ini tidak hanya digunakan untuk membuat es krim saja, banyak makanan penutup beku lainnya yang dapat dibuat dengan menggunakan mesin ini salah satunya adalah sorbet, yoghurt dan juga waffle ice cream. Dan tentunya sangat menyenangkan bila menu makanan anda memiliki ragam menu yang tidak biasa.Kualitas dari mesin pengolah es krim ICR-BQ105S ini adalah hasilnya yang bertekstur sangat lembut dengan kesederhanaan fitur dan mudah dioperasikan. Anda hanya perlu menuang bahan es krim ke dalam wadah pada mesin kemudian anda tekan tombol START maka tidak kurang dari 15 menit, es krim akan otomatis siap untuk disajikan secara sempurna.
- WIRASTAR Hard Ice Cream MachineDeskripsi:Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cmatribut:
- Power (W): 1400
- Capacity (L/hour): 25
- Refrigerant: R404a
- Machine Size (cm): 52x57x78
- Flavor: 1 Flavour
- GEA Hard Ice Cream Machineatribut:
- Temperature (°C): -6
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- GEA Up Right FreezerDeskripsi:- Internal Lamp - CFC Free - Heated Glass - No frost system - Adjustable shelvesatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- Casio Pita Label Printer 18mmDeskripsi:- About Label TapeIn order to ensure best printer function and stability, always use only genuine CASIO tape cartridges. Use of a non-CASIO tape cartridge can harm your printer, result in poor printing quality, and cause other problems that can permanently affect the printer’s ability to perform at the level for which it was designed. Also note that problems caused by use of a non-CASIO tape cartridge are not covered by the printer’s warranty, so any charges required for servicing and repair must be borne by you.- Color TapeThis standard labelling tape comes in a wide variety of colors. Using labels colorcoded according to the objects to be labeled or their purpose makes it easy to organise and manage things.- Tape for Oily Surfaces NEWThis tape uses an adhesive that can absorb oil from the surface.Labels can be attached to surfaces contaminated with salad oil,lubricating oil, engine oil, anti-rust oil, or other types of oil or grease. *In cases when the surface is covered by a big amount of oil, the tape might not be able to display its adhesive ability fully.- Tamper-Evident Tape NEWThis tape leaves the word “VOID” on the application surface when removed, making it possible to detect whether labels have been removed. It is effective for applications such as anti-tampering security and protection of confidential information. *If applied to hard-to-stick surfaces, VOID pattern might not be left sufficiently when the label is peeled off.- Cable Flexible TapeThis tape conforms to curved surfaces such as cables and bottles. *Suitable for use with USB cables and other cables with connectors.- Heat Shrink TubeThese fabric tubes shrink when heat is applied. Pass a cable through a tube and apply hot air using an industrial hot-air gun to shrink the tube to fit the cable. *Suitable for use with conductor wire without connectors and other cables of smaller diameter than the tubes.*Tubes shrink when hot air of from 90℃ to 270℃ is applied.- Paper TapeThis is affordable paper tape.The tape surface is coated to increase print permanence.*Use indoors away from direct sunlight- Fluorescent TapeThese fluorescent colored tapes are great for producing labels with high visual impact.- Magnetic TapeThe back of the tape is magnetized, so labels can be attached to whiteboards, fridges, and other metallic surfaces.For use with models KL-G2 and KL-7400 only.- Iron-On Fabric TapeThis tape can be attached directly to fabrics using a clothes iron.atribut:
- Width (mm): 18
- WIRASTAR Ice Cream MachineDeskripsi:Mesin Es Krim WIR818T – 3 Valve 25L/h Table TypeMesin ice Cream Maker WIR818T – 3 Valve 25L/h Table Type merupakan salah satu tipe mesin es krim 3 Kran tipe meja yang paling laris saat ini. Mesin ini mempunyai power output sebesar 1800 Watt dengan temperatur maksimum mencapai -25 derajat celcius. Mesin es krim ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 18-25 liter/jam untuk mengolah 2 flavor (rasa) sekaligus hingga bisa anda mix. Mesin es krim WIR818T – 3 Valve 25L/h Table Type menggunakan kompresor Hitachi tipe terbaru. Sehingga akan terasa lebih awet, dengan hasil yang lebih maksimal.atribut:
- Power (W): 1800
- FOMAC Ice Cream ShowcaseDeskripsi:Ice Cream Showcase SHC-ICR1200 ini berfungsi untuk men-display ice cream gelato. Showcase ini memiliki 16 Tray sehingga memungkinkan untuk menyajikan ice cream gelato dalam 16 macam.- Italy brand EMBRACO compressor- Natural marble shell material- Temp. Range : -20°C ~ -15°C- The foam layer of inner container is made of polyurethane, which is waterproof and rust proof- Digital display and microcomputer intelligent temperature control technology- Well-designed, faster cooling- R134A/R404A refrigerants, Freon-free, environmental friendly
- TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)atribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Surface Processing: Cloth
- UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)atribut:
- Size (cm): 52 to 61
- Standard: EN 397
- Version: with long brim
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Crown Horeca Ice Cream 3 LeverDeskripsi:Ice Cream Machine ICM-3T merupakan salah satu produk Ice Cream Machine dan Showcase dari Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 540x720x850mm pada tegangan listrik 220V/50-60Hz. Dengan standar pendingin R22 /R404A dan kekuatan penampungan sebesar 1800W, Ice Cream Machine ICM-3T mampu menghasilkan soft ice cream atau cone ice dalam jumlah yang banyak.atribut:
- Refigerant: R22/R404A/R410A
- Power (W): 1800
- Voltage (V/Hz): 220/50-60
- DeLonghi Espresso Coffee Machine EC SeriesDeskripsi:- Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
- FOMAC Slush MachineDeskripsi:Mesin Slush SLM-12LX1 dapat membuat minuman salju tetap dingin pada waktu yang lama. Mesin ini berfungsi untuk membuat es salju sesuai dengan rasa yang kita inginkan terkenal dengan nama slurpee. Es yang dihasilkan sangat lembut, dan tidak mengurangi rasa minuman tersebut.Mesin Slush SLM-12LX1 ini sangat mudah di operasikan. Mesin ini merupakan salah satu mesin yang di butuhkan dalam industri catering, restoran, dan sebagainya. Mesin ini juga sudah menjadi alat yang vital dan primer perannya dalam industri kuliner Indonesia.
Daftar Harga mesin ice cream Terbaru December 2025
| FOMAC Single Flavor Soft Serve Ice Cream | Rp18.999.900 |
| GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine | Rp19.999.900 |
| FOMAC Hard Ice Cream Machine | Rp5.799.900 |
| WIRASTAR Hard Ice Cream Machine | Rp11.999.900 |
| GEA Hard Ice Cream Machine | Rp3.199.900 |
| GEA Up Right Freezer | Rp3.899.900 |
| Casio Pita Label Printer 18mm | Rp209.900 |
| Tasco Crank Reamer | Rp679.900 |
| WIRASTAR Ice Cream Machine | Rp13.999.900 |
| FOMAC Ice Cream Showcase | Rp58.999.900 |
Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/TRUSCO%20Thick%20Type%20Steel%20Hinge%20(Engsel)/P101001356-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-WR%20Rotation%20System%20(Helm%20Safety)/P101508238-5.jpg)
/P101518176-1.jpg)