Pasmochina Ice Cream Machine

Sebelum PPN:
Rp199.999.900
Spesifikasi
Capacity (L/hour)30
Output (kW)3
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220
Cylinder (L)2*1.6
Hooper (L)2*9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait