Beli mesin heat press indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  2. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp619.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  3. XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    Mulai

    Rp259.900

    XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
  4. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Kennedy Heat Shrink Tubing Kit
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heat Shrink Tubing Kit
    Deskripsi:
    Suitable for connecting, end handling, electric wire insulating and harnessing, corrosion proofing metal rods and tubes, antenna protection. Made from halogen-free environmentally friendly polyolefin which is flame retardant and RoHS compliant. Its operating temperature is from 55 Degree C to 125 Degree C and shrinking starts at 70 Degree C and becomes totally shrunk at 110 Degree C. Its shrink ratio is 2:1 and has a maximum electrical rating of 600V. Assorted colours. For use with heat guns and gas torches.
    atribut:
    • Voltage: 600V
    • Protection Features: Flame retardant
    • For use with: Gas Torches Heat Guns
  6. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  7. TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp409.900

  9. RIDGID Mesin Drum
    Mulai

    Rp17.999.900

  10. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  11. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.799.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  12. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

  13. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  14. Cosmec Hand Press Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Cosmec Hand Press Sealer
    atribut:
    • Shell Matrial: Iron
  15. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  16. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  17. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
Daftar Harga mesin heat press indonesia Terbaru January 2026
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp619.900
XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)Rp259.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
Kennedy Heat Shrink Tubing KitRp329.900
BOSCH Heat GunRp1.199.900
TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Rp379.900
Makita Mesin Bor ListrikRp409.900
RIDGID Mesin DrumRp17.999.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900

Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)