Beli mesin gerinda potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  4. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  5. HiKOKI Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.999.900

    HiKOKI Mesin Potong
    atribut:
    • Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
  6. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  7. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  8. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  10. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
  11. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  12. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

  13. MONAKE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp149.900

    MONAKE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Disc Diameter (Ømm): 100
    • No Load Speed (rpm): 0-11000
    • Power (W): 720
    • Voltage (V): 220
  14. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
Daftar Harga mesin gerinda potong Terbaru October 2026
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp419.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
HiKOKI Mesin PotongRp1.999.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.599.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)