Beli mesin gerinda gerinda duduk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Polisheratribut:
- Wool Pad (mm): 180
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Sander Disc Sanderatribut:
- Continuous Rating Input: 550 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Wood Pad: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 210 mm (8 - 1/4 inch)
- No. Load Speed: 4.700 rpm
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- Electroklin Polisher Single Disc MachinesDeskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Diameter: 17 inch
- Kecepatan: 175 RPM
- Power: 700 watt/ 230 V
- Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- Makita Polisheratribut:
- Continuous Rating Input (W): 1200
- Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
- Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
- Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- Sound Power Level (m/s²): 94
- Sound Pressure Level (dBA): 83
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
Daftar Harga mesin gerinda gerinda duduk Terbaru March 2026
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
| WISON Gerinda Duduk | Rp889.900 |
| Makita Sander Polisher | Rp6.699.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Polisher | Rp2.599.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp569.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| Makita Sander Disc Sander | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/rpP102123997-2.jpg)