Beli mesin gerinda alat potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Bevel Brush for Electric ToolDeskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
- Metal Fittings Diameter (mm): 62
- Outside Diameter (mm): 85
- Purpose of Use: For curved surface polishingRust prevention and polishing of iron and steel/non-ferrous metals, burring of welding, paint removal, base polishing, edge finishing of rubber production process, surface processing.
- Screw Diameter (MxP): 10 x 1.5
- Weight (g): 180
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Dimensions (mm): 355x3x25.4
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- Product ID: TRI0102
- Size (inch): 14
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga mesin gerinda alat potong Terbaru March 2026
| TRUSCO Bevel Brush for Electric Tool | Rp249.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| KINIK Mata Gerinda Potong Metal | Rp8.900 |
| TRICRAFT Cutting Wheel | Rp35.900 |
| PRO CUT Flip Sanding Disc | Rp10.900 |
| Makita Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)