Beli mesin gergaji potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp149.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  3. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  4. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  5. TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 13500
  6. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  7. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  8. Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp7.900

    Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  10. INGCO Zirconium Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Zirconium Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    INGCO 10-Pcs Zirconia Flap Disk (P40) // Mata Gerinda Amplas Poles Stainless Stenlis Zirconium
    atribut:
    • Size (mm): 115x22 (4-1/2x7/8inch)
    • Material: Zirconium Oxide Abrasive
  11. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  13. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp5.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  14. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
Daftar Harga mesin gergaji potong Terbaru October 2026
York Flap Disc (Amplas Susun)Rp37.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku PiguraRp4.499.900
INGCO Cordless Mitre Saw (Mesin Gergaji Miter Baterai)Rp3.399.900
KRISBOW Mesin Gergaji Potong PanelRp149.999.900
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900
TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Rp10.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait