Beli mesin diesel listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp9.799.900

    Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
    atribut:
    • Speed (rpm): 3600
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  2. EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Mulai

    Rp119.999.900

    EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Deskripsi:
    Vibratory Roller RS600D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Vibratory roller mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. RS600D adalah vibratory roller berukuran kecil, yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. RS600D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin diesel dengan output hingga 7 hp. RS600D dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, radius operasi kecil bisa bekerja di area kecil, Hydraulic Motor Double Drum Driving memastikan kinerja pemadatan keseluruh mesin, dilengkapi dengan electric starter.
    atribut:
    • Walk Speed (km/hour): 0-4.5
    • Greadibility (%/degrees): 30/<15
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
    • Vibration Control: Auto Clutch
    • Vibration Frequency (Hz): 60
    • Exiting Force (kN): 20
    • Dimensions (mm): 2490x700x1130
    • Engine Model: Changchai ZR180
    • Hydraulic Oil Tank (L): 25
    • Power (HP): 7.0
    • Starting Mode: Electric & Hand
    • Water Tank (L): 40
    • Wheel size (mm): (375x650)x2
  3. Loncin Diesel Tiller
    Mulai

    Rp27.999.900

    Loncin Diesel Tiller
    Deskripsi:
    Tiller diesel yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Menggunakan mesin diesel premium Loncin D350FD (7HP) yang memiliki output yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
    atribut:
    • Output (HP): 7
    • Engine Capacity (cc): 349
    • Cutting Width (cm): 135
    • Cutting Depth (cm): 18
    • Blade Type: Dryland
    • Multipurpose Machine Type: D350FD (7 HP)
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1500x1350x1000
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.5
    • Machine Start: Electric Stater
    • Speed (rpm): 3600
  4. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  5. FIRMAN Generator Diesel (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp139.999.900

    FIRMAN Generator Diesel (Genset Diesel)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Engine Type: 4 cylinder in line-water cooled engine
    • Starting System: Electric
  6. Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  7. BenGas Pump Submersible DC Diesel (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp739.900

    BenGas Pump Submersible DC Diesel (Pompa Celup)
    atribut:
    • Inlet/Outlet: 19 mm
    • Head: 5 m
    • Maximum Flow Rate: 18 L.p.m
  8. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  9. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  10. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  11. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  12. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.999.900

  13. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
Daftar Harga mesin diesel listrik Terbaru April 2026
Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp9.799.900
EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)Rp119.999.900
Loncin Diesel TillerRp27.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp26.999.900
FIRMAN Generator Diesel (Genset Diesel)Rp139.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
Loncin Pompa Air Irigasi DieselRp10.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp119.999.900
BenGas Pump Submersible DC Diesel (Pompa Celup)Rp739.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)