Loncin Diesel Tiller (Traktor Tangan)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Output (HP)7
Engine Capacity (cc)349
Cutting Width (cm)135
Cutting Depth (cm)18
Blade TypeDryland
Multipurpose Machine TypeD350FD (7 HP)
BB Consumption per Hour (L/hour)1.35 (Average Usage)
Dimensions (LxWxH) (mm)1500x1350x1000
Fuel Tank Capacity (L)3.5
Machine StartElectric Stater
Speed (rpm)3600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tiller diesel yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Menggunakan mesin diesel premium Loncin D350FD (7HP) yang memiliki output yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait