Beli mesin cuci mobil jet cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- kyowapmp Jet Cleaner PumpDeskripsi:KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.atribut:
- Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
- Speed (rpm): 1410
- Type: Single-Phase
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 250
- Flow Rate (minute): 3.5
- Maximum Pressure (MPa): 3.9
- LG Mesin Cuci Twin TubDeskripsi:- Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
- Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
- Operating Speed (rpm): 450
- Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- ICHINEN M1 CleanerDeskripsi:M1 CleanerPembersih gemuk yang kuat, dengan kecepatan kering mediumatribut:
- Volumetric Capacity (ml): 840
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- NLG High Pressure Cleaneratribut:
- Max. Pressure Water Supply: 4bar
- Motor Capacity: 700W
- Voltage: 220V/50Hz
- Hose length: 5m
- Maximum Pressure: 40bar
- Maximum Water Temperature (°C): 50°C
Daftar Harga mesin cuci mobil jet cleaner Terbaru March 2026
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp129.900 |
| kyowapmp Jet Cleaner Pump | Rp5.499.900 |
| LG Mesin Cuci Twin Tub | Rp3.099.900 |
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp8.099.900 |
| INGCO High Pressure Washer | Rp1.599.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 26/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/haP103587622-1.jpg)
/35P101000113-10.jpg)
/P103080624-1.jpg)



/lrP101574783-3.jpg)
/dnP102047491-5.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20M1%20Cleaner/P102125168-1.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)