Beli mesin compresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
- Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
- Shark Air Compressor UnloadingDeskripsi:Kompresor Shark LZU-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP yang prinsip kerjanya sama seperti kebanyakan kompresor piston pada umumnya yaitu sebuah alat pemampat udara yang biasa kita jumpai di hampir setiap bengkel sebagai penghasil udara terkompresi untuk keperluan pengecatan ataupun pengisian ban sepeda motor dan mobil. Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.
Daftar Harga mesin compresor Terbaru October 2025
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.999.900 |
| Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin) | Rp20.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp11.999.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) | Rp11.999.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 23/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102540572-1.jpg)

/P101525136-1.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)

/p1P104618901-2.jpg)
/P101005496-1.jpg)
/P103067553-1.jpg)

/lsP105146784-1.jpg)
/P102540581-1.jpg)

/ptP104618929-2.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/fhP103766557-1.jpg)