Beli mesin cat tembok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Anzen Pompa Diafragma
    Mulai

    Rp6.399.900

  2. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  3. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  4. Meiji Extension Automatic Spray Gun FA110 Series
    Mulai

    Rp10.999.900

    Meiji Extension Automatic Spray Gun FA110 Series
    atribut:
    • Paint feed system: Pressure
    • Spraying Distance: 200mm
    • Spraying pressure: 0.25MPa
  5. GENESIS Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

    GENESIS Spray Gun
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  6. Anzen Agitator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Anzen Agitator
    Deskripsi:
    Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.
    atribut:
    • Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
    • Maximum Pressure (bar): 6
  7. Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    Mulai

    Rp50.999.900

    Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    atribut:
    • Air Consumption (N.m³/h): 13.5
    • Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
    • Maximum Pressure (bar): Max. 7
    • Output Voltage (KV): 0-100
    • Power Supply (V): 100 to 220
  8. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  10. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  11. Meiji Air Agitators
    Mulai

    Rp10.999.900

    Meiji Air Agitators
    atribut:
    • Maximum Air Pressure: 0.49MPa
  12. HYDROSTOP Acian Kedap Air
    Mulai

    Rp25.900

    HYDROSTOP Acian Kedap Air
    Deskripsi:
    Hydrostop adalah acian kedap air yang bisa diaplikasikan dari dalam maupun luar ruangan. Hydrostop dalam keadaan basah akan terus menerus membentuk polycrystalite.
    atribut:
    • Shape: Powder (Grey)
    • Compressive Strength (kgf/cm²): 400-500 (28 days)
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  14. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  15. ARO Air Operated Double Diaphragm Pump
    Mulai

    Rp9.999.900

    ARO Air Operated Double Diaphragm Pump
    Deskripsi:
    Part of our Compact Series of pumps, our 1/2inch classic pumps feature big performance in a small package. With flow rates up to 13 GPM (49.2 LPM) and a wide range of material and porting configurations.
Daftar Harga mesin cat tembok Terbaru April 2026
Anzen Pompa DiafragmaRp6.399.900
Anzen Portable Compressor (Kompresor Portabel)Rp3.199.900
LAKONI Spray GunRp269.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Meiji Extension Automatic Spray Gun FA110 SeriesRp10.999.900
GENESIS Spray GunRp269.900
Anzen AgitatorRp6.399.900
Meiji Pressure Dispensing Feed TanksRp19.999.900
Total Spray Electrostatic Manual Powder CoatingRp50.999.900
MultiPro Kompresor tanpa oliRp1.999.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)