Beli mesin bor duduk mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NRT-PRO Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Wipro Bor Duduk Miniatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
- West Lake Mesin Bor DudukDeskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Mesin HL Mesin Bor Dudukatribut:
- Spindle Taper: B 16
- INGCO Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 350
- Spindle Speed Setting: 5
- Spindle Travel (mm): 50
- Column Diameter (mm): 46
- Table Size (mm): 160x160
- Base Size (mm): 291x183
- Machine Height (mm): 590
- No Load Speed (rpm): 580-2650
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- KIRA Mesin Bor DudukDeskripsi:The low to high 8 steps spindle speeds are selectable by a belt and gear shift to set suitable machining condition.atribut:
- Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-20, FC200: Ø4-25
- Tapping Capacity: S45C: M6-16, FC200: M6-20
- Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
- Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
- Column Diameter (mm): ɸ100
- Power Suppply (V): 380
- Base Dimensions (mm): 340x600
- Drive Motor (kW): 0.75
- Table Size (mm): Ø370 (Round)
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Mollar Bench Drillatribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Travel of Spindel: 50mm
- Table Size: 160x160mm
- Base Size: 200x314mm
- Power (W): 350
- Dimensions: 44x33x215cm
- Rotation Speed (rpm): 600-2600rpm
Daftar Harga mesin bor duduk mini Terbaru March 2026
| NRT-PRO Mesin Bor Duduk | Rp1.199.900 |
| Wipro Bor Duduk Mini | Rp1.199.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
| West Lake Mesin Bor Duduk | Rp2.099.900 |
| West Lake Mesin Bor & Milling | Rp8.799.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp83.999.900 |
| Mesin HL Mesin Bor Duduk | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/0iP101004018-3.jpg)