Beli mesin gergaji bandsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Femi BandsawDeskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- METABO BandsawDeskripsi:-High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)atribut:
- Support Surface (mm): 536x640
- Working Height Without Stand (mm): 925
- Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
- Cutting Height (mm): 280
- Rated Input Power (W): 1900
- Keensaw Mesin Bandsaw Semi AutomaticDeskripsi:Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.atribut:
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Feeding: Manual
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6atribut:
- Teeth Per Inch: 4/6
- shindaiwa Band Sawatribut:
- Cutting Angle (°): 90/45
- Power Cord Length (m): 3
- Output Power (W): 200
- Wipro Band Saw BladeDeskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Color: Black
- Makita Cordless Band Saw Portableatribut:
- Battery Type: Lithium-ion
- GETRA Bone Saw MachineDeskripsi:Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.atribut:
- Body Material: Stainless Steel
- RYU Band Saw BladeDeskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Teeth Per Inch: 6
- DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong KayuDeskripsi:Single-speed wood-cutting band saws have a fixed blade speed. They are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of material.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Band Saw Operation: Manual
- Band Saw Type: Vertical
- Frequency (Hz): 60
- Phase: 1
Daftar Harga mesin gergaji bandsaw Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp16.999.900 |
| BOMAR Horizontal Bandsaw Machine | Rp31.999.900 |
| Femi Bandsaw | Rp18.999.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 | Rp209.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal | Rp169.999.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp4.799.900 |
| Wipro Band Saw Machine with Lamp | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita Vertikal | Rp2.899.900 |
| BAHCO Bandsaw | Rp339.900 |
| METABO Bandsaw | Rp66.999.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)