Beli melamine sponge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Melamine Sponge (Spons Pembersih Karat)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Melamine Sponge (Spons Pembersih Karat)
    Deskripsi:
    Dirt is dropped only with water.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Melamine foam
  2. AZUMA Melamine Sponge
    Mulai

    Rp42.900

    AZUMA Melamine Sponge
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Melamine resin
  3. Bagus Spons Pembersih Ajaib
    Mulai

    Rp10.900

    Bagus Spons Pembersih Ajaib
    Deskripsi:
    Mr. Bagus Magic Cleaning sponge merupakan spon lembut yang terbuat dari busa berkualitas dengan kerapatan yang padat berguna untuk membersihkan alat-alat dapur anda, seperti Teflon, Panci, Kuali dan lain-lain tanpa menggunakan sabun, cukup hanya dengan air. Mr. Bagus Magic Cleaning sponge bekerja dengan cara mengikis kotoran yang menempel pada permukaan barang, sehingga sponge akan ikut terkikis.
  4. TRUSCO Press Melamine Sponge
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    TRUSCO Press Melamine Sponge
    Deskripsi:
    -The melamine sponge was compressed in a special way to improve durability.-Compression has been applied to it so that it does not fall off even if you use it in a complex area.-Wet with water and rub, detergent is not needed.-It can be used even in small places by cutting.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Melamine Resin
  5. TRUSCO Plastic Bag with Zipper
    Mulai

    Rp93.900

    TRUSCO Plastic Bag with Zipper
    Deskripsi:
    -Because it comes with a zipper, it is optimum for the classification of accessories and protection of parts, etc.-Transparent type, contents are easy to see. -Storage and management of parts and others.
  6. Bona Nylon Gloves (Sarung Tangan Paskibra / Pengantin)
    Mulai

    Rp27.900

    Bona Nylon Gloves (Sarung Tangan Paskibra / Pengantin)
    atribut:
    • Color: Putih
    • Material: Nylon
    • Size: All Size
  7. monotaro.id Sponge Cuci Piring Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Sponge Cuci Piring Serbaguna
    Deskripsi:
    Spon cuci piring serbaguna dengan lapisan sabut hijau yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran pada panci dan peralatan masak lainnya.
    atribut:
    • Size (cm): 8.5x13.5x3.5
  8. Scotch-Brite Spon Sabut Basic
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp4.900

  9. UNIK Sponge Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp5.900

    UNIK Sponge Dapur
    Deskripsi:
    Mudah dipegang, lembut, tahan lama, tidak menggores.
  10. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  11. KOKUYO Post Card Holder Novita
    Mulai

    Rp109.900

    KOKUYO Post Card Holder Novita
    Deskripsi:
    The spine width changes according to the amount of postcards, so you can always store postcards compactly! No wasted space! The cover fits perfectly! Even if you store a small number of postcards, thespine and the width is not bulky, so there is no wasted space! You can store it compactly from the beginning! Always neat whether you have many or few postcards! Beautiful clear color! Popular blue and pink for clear booksNovita - Transparent is the standard color, and yellow and light green are available as limited edition colors.
    atribut:
    • Storable Sheet Number: 60(120)
    • Number of Sheets: 60
    • Height (mm): 157
    • Outer Width (mm): 141
    • Pocket Dimension Vertical (mm): 150
    • Size: A6-S
    • Material: Cover / R-PP, pocket / PP
    • Pocket: Vertical
    • Pocket Dimension Horizontal (mm): 105
    • Spine Width (mm): 9.5 to 45
  12. Non Brand Ember Sampah Metal (Trash Bin)
    Mulai

    Rp91.900

    Non Brand Ember Sampah Metal (Trash Bin)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  13. Daiso Cone Display Cover
    Mulai

    Rp199.900

    Daiso Cone Display Cover
    Deskripsi:
    It is a sign cover for triangular cones that clarifies the purpose of triangular cones whose installation purpose is ambiguous. It is waterproof and can be used even in the rain. Since the upper part is cut, there is no need to worry about flying in the wind. The presence of the ears makes it highly visible and appealing.It can be used in various places such as construction sites, schools, companies, and parking lots.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Type of Sign: Color cone mounting
    • Durability (years): About 1
    • Suitable Size (cm): (Pylon) 70
    • Dimensions (mm): 400x5x500
  14. Tiger Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  15. monotaro Melamine Sponge
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro Melamine Sponge
    Deskripsi:
    To clean the
    atribut:
    • Material: Melamine foam
    • Dimensions (length x width x thickness) (mm): 120 x 75 x 29
  16. Polytex Sabut Sponge
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp4.900

    Polytex Sabut Sponge
    Deskripsi:
    Sabut Spon. Sabut untuk membersihkan noda membandel pada alat makan (piring, gelas, sendok-garpu, dll). Gunakan spon untuk membersihkan perabotan yang permukaannya halus.
  17. 3M Sponge Abrasive Super Fine (Spons Amplas)
    Mulai

    Rp449.900

    3M Sponge Abrasive Super Fine (Spons Amplas)
    Deskripsi:
    Flexibility that fits well on curved surfaces, and familiarity due to the cushioning effect. It is hard to get clogged and can be washed with water. An elastic abrasive made by applying and adhering abrasive particles to a sponge with moderate elasticity. Excellent polishing ability.
    atribut:
    • Abrasive: A (aluminum oxide)
    • Suitable Material: Wood, plastic, pottery, metal, etc.
    • Dimensions (mm): 114x140
    • Thickness (mm): 5
Daftar Harga melamine sponge Terbaru October 2026
monotaro Melamine Sponge (Spons Pembersih Karat)Rp8.900
AZUMA Melamine SpongeRp42.900
Bagus Spons Pembersih AjaibRp10.900
Kikulon Kuripika Melamine Sponge WhiteRp29.900
TRUSCO Press Melamine SpongeRp74.900
TRUSCO Plastic Bag with ZipperRp93.900
LEC Cleaner SpongeRp45.900
Bona Nylon Gloves (Sarung Tangan Paskibra / Pengantin)Rp27.900
monotaro.id Sponge Cuci Piring SerbagunaRp2.900
Scotch-Brite Spon Sabut BasicRp4.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)