Beli meja mesin potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  5. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  6. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp10.999.900

    DEWALT Table Saw
    atribut:
    • Miter Angle: 450 L and R
    • Bevel Angle: 0 to 450 L
    • Blade Size (mm): 254
    • Max. Cut Depth 90O Bevel (mm): 76.2
    • Input Power (W): 1800
    • Max. Cut Depth 45O Bevel (mm): 63.5
    • Max. Dado Blade Diameter (mm): 152.4
    • Max. Dado Cut Width (mm): 12.7
    • No Load Speed (rpm): 5000
  8. Makita Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
    • Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
    • Blade Diameter (mm): 255(10\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
    • Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  9. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  13. METABO Table Saw
    Mulai

    Rp35.999.900

    METABO Table Saw
    Deskripsi:
    -Extremely light table saw with trolley function for more mobility on the construction site -Integrated stand made from stable die-cast aluminium (patented): unfolded in a matter of seconds with secure stand -Very compact with folded stand for comfortable transport and space-saving storage -Second working height for working near ground level -Anti-twist tubular frame construction for highest demands on the building site and during installations -Cables and all add-on components for transport can be stored on the casing -Powerful motor with electronic overload protection -Motor brake for quick stop of the saw blade in 3 seconds -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Soft start for long service life of motor and drive -Precise parallel guide with double clamping and quick fastening -Precise saw blade inclination via gear guide -Automatic resetting to 0-45 degrees after undercuts -Easy saw blade change with spindle lock -Splitting wedge can be lowered without tools for hidden cuts and transport -Precise, extendable table width extension for extra large working surfaces
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 2000
    • Saw Blade Size (mm): 254x30
    • No Load Speed (rpm): 4200
  14. NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    Mulai

    Rp2.399.900

    NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Rated Input Power (W): 1800
    • Blade Diameter (mm): 255
    • Table Dimensions (mm): 642x487
    • Table Extension (mm): 640x200
    • Bevel Cut (mm): 65 (45°)
    • Height Adjustable (mm): 0-85
    • Mitre & Bevel (°): 0-45
    • No Load Speed (rpm): 5000
    • Straight Cut (mm): 85 (90°)
  15. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  16. NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Blade
    Mulai

    Rp999.900

    NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Blade
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 330x360
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  17. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  18. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  19. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  20. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga meja mesin potong Terbaru November 2026
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
TOTAL Table SawRp6.399.900
DEWALT Table SawRp7.099.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
DEWALT Table SawRp10.999.900
Makita Mesin Gergaji MejaRp16.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)