Beli meja kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Meja Kantor Six SeriesDeskripsi:Meja Kantor .Highpoint Six Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Profil Kaki kombinasi MFC dengan aluminum profile. Aluminum profile pada kaki sebagai jalur kabel. Aluminum profile pada kaki di perhias dengan edge band warna yang sama. Cable Grommet dapat di pasang colok listrik, telephone, etc, untuk memudahkan access dari atas meja. Profile Champer Edgeband membuat permukaan meja terlihat lebih ringan. Process Champer Edge dengan mesin industrial dan memastikan finish rapih secara konsisten. .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Color: Capuccino
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission (Mfc)
- Top Table Profile: Chamfered Profile
- Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
- Edging Material: Plastic Moulding
- Mondoware The Ismaya Meja Teras PortableDeskripsi:Meja yang Kokoh, awet & mudah bongkar pasangatribut:
- Dimensions (cm): 49x40x46
- Material: Foot : Stainless Steel (SS201); Table : Polypropylene (PP)
- Capacity (kg): ±10
- SAPPORO Castello Meja Makan Set MarmerDeskripsi:Isi 1 set = 1 unit meja + 6 unit kursiatribut:
- Chair Dimensions (cm): 50x55x85
- Chair Seat Dimension (cm): 50x55
- Frame Finishing: Meja : Heat Transfer Printing; Kursi : Black Coating
- Frame Material: Meja : Pipa Besi; Kursi : Besi
- Seat Material: Valvet (Bludru)
- Table Dimension (cm): 160x90x77.5
- Table Top: Marmer
- Table Top Dimension (cm): 160x90
- Table Top Thickness (cm): 2
- Oxihom Meja LaptopDeskripsi:Oxihom Meja Belajar / Meja Komputeratribut:
- Color: Wood Grain
- Dimensions (cm): 100x50x74
- Material: MDF Wood
- Thickness (mm): 13
- Chitose School Furniture Table Echool Plus Series (Table Only)atribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Color: Ivory (Frame)
- Material: Plastic (Table Top & Drawer)
- SEKAI Kipas Angin MejaDeskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Baling-baling dari aluminium - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi Penuhatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Oxihom Meja DapurDeskripsi:Oxihom Nakas F1305atribut:
- Dimensions (cm): 45x33x60
- Material: MDF Wood Black Carbon
- Thickness (mm): 15
- Homedoki Microwave Rackatribut:
- Material: MDF + Steel Frame
- HighPoint Monza Resto Table RT2O80 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 75x80x80cm
- Mondoware The Square Meja Cafe PremiumDeskripsi:Meja makan tambahan yang mudah bongkar pasangatribut:
- Color: Coklat
- Dimensions (cm): 85.5x 85.5x70
- Material: Foot : Stainless Steel (SS201); Table : Polypropylene (PP)
- UNO Laci Meja Samping Gold Seriesatribut:
- Dimensions (mm): 400x330x400
- Top Table Thickness (mm): 30
- Color: Cherry
- monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipatatribut:
- Top plate thickness (mm): 30
- Type: Folding type
-
Material:
MDF plywood (top plate):
Melamine resin, PVC, steel (leg) - Even load capacity (kg): 100
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)atribut:
- Frame Color: Ivory
- Frame Finishing: Powder Coating
- Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Daftar Harga meja kecil Terbaru March 2026
| HighPoint Meja Kantor Six Series | Rp1.499.900 |
| Mondoware The Ismaya Meja Teras Portable | Rp229.900 |
| SAPPORO Castello Meja Makan Set Marmer | Rp11.999.900 |
| Oxihom Meja Laptop | Rp519.900 |
| Chitose School Furniture Table Echool Plus Series (Table Only) | Rp1.399.900 |
| SEKAI Kipas Angin Meja | Rp149.900 |
| INDACHI Cafe Table DCT-09 Series | Rp3.199.900 |
| Oxihom Meja Dapur | Rp299.900 |
| Homedoki Microwave Rack | Rp269.900 |
| Aveda Meja Lipat | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/3lP101509129-13.jpg)









/3bP103180119-7.jpg)


/23P101509075-5.jpg)

/rmP102926994-3.jpg)