Beli meja gergaji mesin kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. TEKIRO Box End Wrench Set mm Type (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  5. HAMMER CASTER 415 EU, with Universal Vehicle Stopper (UMC Nylon Integral Wheel)
    Mulai

    Rp1.199.900

    HAMMER CASTER 415 EU, with Universal Vehicle Stopper (UMC Nylon Integral Wheel)
    atribut:
    • Wheel Width: 25mm
    • Wheel No.: 499E-MC150
    • Turning Radius: 118mm
    • Wheels: MC nylon integral wheel
    • Stopper: With rotation stopper
    • Allowable Load: 70daN
    • Attachment Height H: 180mm
    • Caster Type: Swivel type insertion casters
    • Compatible Pipe Outer Diameter: 25.4mm
    • Eccentricity E: 42mm
    • Finishing (Metal Compatibletings): Chrome plating (handle is trivalent chromium conversion treatment)
    • Mounting Pipe Inner Diameter T: 21 to 23mm
    • Pipe Thickness: 1.2 to 2.0mm
    • Shaft Length L: 53mm
    • Wheel Diameter D: ø 150mm
  6. Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch)
    atribut:
    • Diameter: 5 inch
    • Capacity Per Castor: 385kg
  7. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  8. Wipro Circular Saw
    Mulai

    Rp999.900

    Wipro Circular Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  10. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp539.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  11. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp23.000

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  12. BOSCH Bench Top
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Bench Top
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  13. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo
    Mulai

    Rp599.900

  14. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  15. METABO Table Saw
    Mulai

    Rp20.999.900

    METABO Table Saw
    Deskripsi:
    -Extremely light table saw with trolley function for more mobility on the construction site -Integrated stand made from stable die-cast aluminium (patented): unfolded in a matter of seconds with secure stand -Very compact with folded stand for comfortable transport and space-saving storage -Second working height for working near ground level -Anti-twist tubular frame construction for highest demands on the building site and during installations -Cables and all add-on components for transport can be stored on the casing -Powerful motor with electronic overload protection -Motor brake for quick stop of the saw blade in 3 seconds -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Soft start for long service life of motor and drive -Precise parallel guide with double clamping and quick fastening -Precise saw blade inclination via gear guide -Automatic resetting to 0-45 degrees after undercuts -Easy saw blade change with spindle lock -Splitting wedge can be lowered without tools for hidden cuts and transport -Precise, extendable table width extension for extra large working surfaces
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 2000
    • Saw Blade Size (mm): 254x30
    • No Load Speed (rpm): 4200
  16. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  18. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  19. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
Daftar Harga meja gergaji mesin kayu Terbaru October 2025
RYU Table SawRp1.099.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp12.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.399.900
TEKIRO Box End Wrench Set mm Type (Kunci Ring)Rp149.900
HAMMER CASTER 415 EU, with Universal Vehicle Stopper (UMC Nylon Integral Wheel)Rp1.199.900
BITEC Mesin Gergaji BundarRp729.900
Shenpai Caster Wheel 35A 385kg (5inch)Rp1.199.900
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
Wipro Circular SawRp999.900
TOTAL Table SawRp6.399.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait