Beli meat mincer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Guataka Meat Mincer
    Mulai

    Rp5.699.900

    Guataka Meat Mincer
    Deskripsi:
    Mesin Meat Mincer/Meat Grinder GTK Terbaik karena bahan terbuat dari stainless steel, alat penggilingnya terbuat dari baja, dengan kapasitas besar ditunjang putaran mesin yang stabil sehingga dapat menghasilkan gilingan daging yang maksimal yaitu proses penggilingan lebih cepat dan lebih banyak.
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz/): 220-240/50
  2. PRIMAX Meat Mincer
    Mulai

    Rp6.799.900

    PRIMAX Meat Mincer
    Deskripsi:
    Stainless steel body, Contact food area 304#S/S, with carbon steel plate and crossing knife, Motor with cooling fan and overload protection, Reverse switch, Conforms to all safety standards, including EU
    atribut:
    • Voltage: 220-240V/50Hz
  3. FOMAC Meat Grinder
    Mulai

    Rp529.900

  4. PRIMAX Fresh Meat Slicer
    Mulai

    Rp13.999.900

    PRIMAX Fresh Meat Slicer
    atribut:
    • Power: 0.75kW
    • Speed: 1600rpm
    • Voltage: 220-40V/50H
    • Dimensions: 53.5x38.5x57
    • Gross/Net Weight: 52/49kg
  5. Kenwood Meat Grinder
    Mulai

    Rp2.399.900

    Kenwood Meat Grinder
    Deskripsi:
    Meat Grinder White MG450A powerful, time and money saver in your kitchen. The 1400W Kenwood Meat Grinder MG450 with high gloss white finish, brushed metal detailing and sturdy design makes it the perfect fit for a modern kitchen.-VersatilityThis mod
  6. Crown Horeca Full Auto Meat Slicer
    Mulai

    Rp19.999.900

    Crown Horeca Full Auto Meat Slicer
    Deskripsi:
    Meat Slicer berfungsi untuk mengiris daging beku menjadi helaian daging tipis dan halus, ketebalan daging dapat disesuaikan sesuai kebutuhan (biasanya 2-10mm). Daging yang digunakan sebaiknya daging beku dengan suhu sekitar -5 hingga 15 derajat, agar mendapatkan hasil irisan yang optimal dan simetris. SL-330 adalah mesin full auto meat slicer yang memiliki ukuran 650x600x750, kekuatan 420W serta diameter pisau 330mm.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  7. KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  8. GETRA Meat Slicer (Full Automatic)
    Mulai

    Rp22.999.900

    GETRA Meat Slicer (Full Automatic)
    Deskripsi:
    Slice Thickness 2~15 mm (adjustable) Slice Speed 38~40 times/minute Knife diameter 363 mm Motor: 300 W Suitable for frozen meat
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Width (mm): 600
    • Height (mm): 750
    • Wattage (W): 250
  9. Crown Horeca Meat Grinder
    Mulai

    Rp3.399.900

    Crown Horeca Meat Grinder
    Deskripsi:
    Meat Grinder atau mesin penggiling ini berfungsi menggiling daging menjadi bentuk lebih halus, Meat grinder banyak digunakan oleh pengusaha bakso, sosis dan lain-lain. Daging yang ingin digiling baiknya dalam keadaan dingin agar daging giling tidak terlalu lembek. TC-08 memiliki ukuran 460x230x370 dengan kekuatan 260W dan kapasitas 80kg/hr.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  10. KRISBOW Tempat Sampah Asbak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp979.900

  11. GETRA Meat Grinder
    Mulai

    Rp3.699.900

    GETRA Meat Grinder
    Deskripsi:
    ON-OFF Reverse Switch Cooling Fan Motor Overload Protector Frozen meat must be heated first
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. FOMAC Vertical Meat Grinder
    Mulai

    Rp26.999.900

    FOMAC Vertical Meat Grinder
    Deskripsi:
    Mesin Penggiling Daging MGD-42A ini berfungsi untuk menggiling daging dengan sangat cepat dan efisien. Dengan menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan.
  13. Parker Racor Turbine Filter Water Separator
    Mulai

    Rp4.799.900

    Parker Racor Turbine Filter Water Separator
    Deskripsi:
    The Parker Racor Fuel Filter Water Separator Turbine Series is the most trusted line of fuel filter water separators on the market. The assembly’s three-stage filtration system effectively removes water and particulates from fuel, providing maximum protection of diesel engine components in applications where reliability is critical.To meet the unique requirements of customer’s engines, Racor Turbine Series fuel filter water separators are available in a wide range of configurations. All models utilize Racor’s proprietary Aquabloc® filtration elements. Aquabloc® is a unique engineered media that incorporates pleat-spacing corrugations and a graduated pore structure to increase dirt-holding capacity and extend filter life. The media is waterproof and rustproof, capturing contaminants while the specially treated surface separates and coalesces water from the fuel; causing the water to gather into large droplets that then fall into the clear collection bowl.Aquabloc® elements are available in three different ratings, including:30 micron (98%@30 micron) – Ideally suited as a pre-filter to protect downstream filters from excessive contamination. Extends the life of on engine filters.10 micron (98%@10 micron) - Captures more contaminants than 30 micron elements, and more effective at stopping water. Extends the life of the entire fuel system. Most popular choice.“2” micron (98%@4 microns) – Maximum water removal and filtration, capable of protecting all modern injection systems while greatly extending the life of difficult-to-service on-engine filters.How They WorkFor optimal performance, Turbine Series filter assemblies should be installed on the vacuum side of the fuel transfer pump. They remove contaminates from fuel using the following three-stage process:Stage One - Water Separation: As fuel enters the filter assembly, it moves through the centrifuge and spins off large solids and water droplets, which fall to the bottom of the collection bowl.Stage Two - Coalescing: Small water droplets bead-up on the surface of the conical baffle and cartridge element. When heavy enough, they fall to the bottom of the bowl.Stage Three - Filtration: Proprietary Aquabloc® cartridge stops and captures fine hard and soft contaminants, while remaining water coalesces on the media surface. The coalesced water gathers into larger drops that then fall down into the clear collection bowl.Markets:- Agriculture- Construction- Power Generation- Oil and GasApplications:- Diesel and Biodiesel EnginesBenefits:- Removes water that enters the system through condensation in the fuel tank. Any water present in the fuel stream will support bacterial growth, which can cause clogged filters and result in the formation of corrosive acids. Susceptible components then rust and corrode, leading to erosion and wear of critical fuel system components.- Removes hard particles present in air that are introduced during fueling, such as sand and silica.- Removes soft contaminant particles from overheated and degraded diesel fuel, which coat filters with black asphaltene-like substance, leading to power loss and engine shutdown.- Prevents costly injector damage and increases operational life of downstream filters.- Saves time and money by eliminating unplanned maintenance and unscheduled downtime from system component failure.- With Racor 75 and 791000 Turbines, a simple turn of a valve puts a clean filter back on-line. Servicing of the clogged filter can then be performed with the engine running.- Available in a wide range of configurations to meet the unique requirements of customers’ engines, including marine (UL-approved) versions.
    atribut:
    • Connection Type: 7/8inch-14 UNF-2B Female
    • For Fluid Type: Diesel Fuel / B20
    • Number of Housings: 1
    • Filter Element Type: Top loaded element cartridge with Aquabloc media
    • Clean Pressure Drop (bar): 0.02
    • Compatible Element: 2040N-10
    • Element Removal Clearance (inch): 5
    • Flow Rate (L/hour): 341
    • Materials of Construction: Bowl: Clear Engineering Plastic
    • Maximum Continuous Pressure (bar): 1.03
    • Micron Rating: 98% @10 Micron
    • Mounting Type: Bracket Included
    • Number of Ports: 2
    • Pump Type : Electric Primer Pump Option: RKP1912/RKP1924
    • Water Sensor Option: See Product Support Tab
Daftar Harga meat mincer Terbaru March 2026
Guataka Meat MincerRp5.699.900
PRIMAX Meat MincerRp6.799.900
FOMAC Meat GrinderRp529.900
PRIMAX Fresh Meat SlicerRp13.999.900
Kenwood Meat GrinderRp2.399.900
Crown Horeca Full Auto Meat SlicerRp19.999.900
KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretRp21.900
GETRA Meat Slicer (Full Automatic)Rp22.999.900
Crown Horeca Meat GrinderRp3.399.900
KRISBOW Tempat Sampah AsbakRp979.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)