Beli mcb listrik terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Enter Indonesia Capacitor Bank Electric SaverDeskripsi:1. Menahan tarikan awal (Soft Start). 2. Menyerap (Mereduksi) daya semu/induksi & daya buta. 3. Memperbaiki Faktor Daya/Cos Phi.atribut:
- Voltage Rated (V): 200-450
- Capacity Rated (W): 450-4400
- Minimum Current (A): 0.5
- Phase: 3
- Power Factor : 0.5
- Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mountedatribut:
- SS: 2
- Type: Monolitic Timer with one function
- Schneider Electric TeSys Batribut:
- Range: TeSys
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Orange-Black
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
Daftar Harga mcb listrik terbaik Terbaru February 2026
| Enter Indonesia Capacitor Bank Electric Saver | Rp2.199.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series | Rp799.900 |
| Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted | Rp2.399.900 |
| Schneider Electric Harmony XB4 Series | Rp37.900 |
| Schneider Electric TeSys B | Rp7.199.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 20/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)
/P102051559-1.jpg)
/P101552118-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20California%20Sporty%203129%20(Sepatu%20Proyek)/rnP102127995-3.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Revolution%20PU%203180H%20(Sepatu%20Proyek)/17P101000043-17.jpg)