Beli max creamer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Max Creamer Krimer Nabatiatribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- Nescafe Kopi Instan ClassicDeskripsi:Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Nescafe Kopi Classic JarDeskripsi:Mulailah hari anda dengan aroma kopi hitam NESCAFE Classic yang mantap. Menajamkan semua inderamu, membuka mata dan pikiranmu untuk menjalani hari sepenuhnya. NESCAFE Classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta Lampung pilihan.atribut:
- Packaging: Jar
- Coffee Mate CreamerDeskripsi:Bubuk krimer kopi bebas kolesterol yang diformulasikan khusus untuk minuman kopi yang dapat menambah kenikmatan rasa kopi Anda.Kopi pun menjadi lebih creamy, meningkatkan kekentalan kopi dan mengurangi rasa asam dan pahit kopi.
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Shigematsu Gas Respirator (Low Concentration type)Deskripsi:-It is a double cushion structure that prevents invasion of hazardous substances with a design tailored to a Japanese face shape.-A type that classic canister CA-104N2 series can be installed.-Operations in an environment with low concentration of toxic gas.-An environmental concentration of harmful substances is 0.1%(1000ppm)or lower.(however, 10 times of exposure limit or lower)atribut:
- National Certification Acceptance Number: JIS T 8152
- Test Gas: Mercury vapor
- Target Gas: Mercury
- Test Concentration (%): 10 (mg/立米)
- Max Allowable Transmission Density (ppm): 0.025 (mg/立米)
- Purpose of Use: Operations in an environment with low concentration of toxic gas. An environmental concentration of harmful substances is 0.1% (1000ppm)or lower. (however, 10 times of exposure limit or lower)
- Indocafe Kopi Instan Original BlendDeskripsi:Paduan biji kopi pilihan dari daerah pegunungan Mandheling yang terkenal, Indocafe Fine Blend memberikan anda cita rasa kopi sebenarnya.
- Good Day Kopi Instan Cappucino dengan Coklat GranuleDeskripsi:Cappucino with Coklat Granule.atribut:
- Variant: Cappuccino
- Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1Deskripsi:Coffeemix 3 in 1, kopi+krimer+gula.atribut:
- Size (g): 20
- Kapal Api Kopi Instan Special MixDeskripsi:Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.atribut:
- Size (g): 23
- Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Wolfar S1 Composite 3107 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Heavy Duty Boot Dengan bahan yang sangat kuat dan anti jamur, dengan Baja Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15.000N yang dapat melindungi kaki anda dengan sempurna, sepatu Safety ini juga dilengkapi dengan anti dust dan juga Deluxe Padded Collar yang akan membuat Kaki anda tetap nyaman saat pengunaan dalam waktu yang lama- Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur- Lidah sepatu tertutup penuh anti debu- Lubang pengait metal anti karat- Deluxe Padded Collar sangat nyaman- Lace up low cut shoes- Genuine leather upper- Waterproof and cut resistant mesh- Heavy duty toe and heel bumpers- Soft fabric inner lining- Stainless Steel Nail-Proff Midsole (Optional)- Ukuran 35 sd 46 (Ukuran UK: 1 sd 12), warna hitamCocok digunakan untuk area:- Industri makanan dan minuman- Industri otomotif- Perusahaan Listrik- Pekerja pabrik- Pergudanganatribut:
- Upper: 2.0mm Heavy Duty Leather
- Lining: Breathable Anti-Fungus Mesh
- Insole: Premium Soft Arch Support
- Anti-Penetration (Optional): Kevlar or Steel
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- Toe Cap: Composite
- Pelican Protector Case with Foam 1550Deskripsi:Pelican Protector Case with FoamSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth.atribut:
- Color: Black
- Latch: ABS
- O-Ring: Polymer
- Pins: Stainless Steel
- Purge Body: ABS
- Purgent Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
- Dimensions (mm): 20.66x17.20x8.40inch
- Total Depth: 7.62inch
- Range Temperature: -40/210degree F
- Certifications: IP67/MIL/C-4150J/STANAG/4280/Def/Stan/81-41/ATA/300
- Material: Body; Polypropylene
- KRISBOW Sepatu Safety Sneakers Low Cut Auxo (Sepatu Proyek)atribut:
- Type: Safety Shoes
- Upper Material: Flyknit
- Sole Material: Dual Density PU
- Collar Materials: Mesh filled with foam
- Non Brand Paper Cold Cup (Gelas Kertas)atribut:
- Color: 4 Color
Daftar Harga max creamer Terbaru March 2026
| Max Creamer Krimer Nabati | Rp33.900 |
| Nescafe Kopi Instan Classic | Rp15.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Nescafe Kopi Classic Jar | Rp71.900 |
| Tong Tji Teh Celup | Rp11.900 |
| Parker Racor FF/WS Assembly | Rp2.799.900 |
| Coffee Mate Creamer | Rp40.900 |
| Sariwangi Teh Asli | Rp6.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/Shigematsu%20Gas%20Respirator%20(Low%20Concentration%20type)/P102363168-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Sneakers%20Low%20Cut%20Wolfar%20S1%20Composite%203107%20(Sepatu%20Proyek)/8zP106609323-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/KRISBOW%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Auxo%20(Sepatu%20Proyek)/g2P104579578-5.jpg)
/P102123249-1.jpg)