Beli mata potong keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Mata Potong Keramik Continous Diamond
    Mulai

    Rp60.900

    DEWALT Mata Potong Keramik Continous Diamond
    atribut:
    • Diameter Size (inch): 105
    • Segment Height: 1.7
    • Arbor in Blade: 20
    • Installed Adapter: 16
  2. INGCO Mata Gerinda Potong Keramik Kering
    Mulai

    Rp41.900

    INGCO Mata Gerinda Potong Keramik Kering
    Deskripsi:
    INGCO Diamond Wheel (Dry 110mm) // Mata Pisau Potong Keramik Marmer
    atribut:
    • Size (mm): 110X20
    • Blade Width (mm): 10
    • Suitable For: Marble cutter MC14008
  3. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  4. BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp44.900

    BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  5. M10 Diamond Cutting Wheel
    Mulai

    Rp83.900

    M10 Diamond Cutting Wheel
    atribut:
    • Diameter (mm): 105
    • Hole (mm): 20
  6. TOKYO Diamond Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TOKYO Diamond Wheel
    Deskripsi:
    Pisau potong granit
  7. TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp129.900

    TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Granit dan Andesit
    atribut:
    • Product ID: TOK0502
    • Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
  8. CUMET Mata Potong Keramik Granit Diamond Blade Long Life
    Mulai

    Rp50.900

    CUMET Mata Potong Keramik Granit Diamond Blade Long Life
    Deskripsi:
    #DIAMOND BLADE LONG LIFED 115 X B 16/20 X T 2.0X SH 12MM Long Life- Merk Cumet- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi- Mudah dan cepat memotong serta Tingkat keamanan yang tinggi- Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik- Diameter : 115 mm- Bore Diameter : 16/20mm- Ukuran 4,5Inch- Kuat dan Awet
    atribut:
    • Size (inch): 4.5
    • Diameter (mm): 115
    • Bore Diameter (mm): 16/20
  9. Konaflex Mata Gerinda Potong Keramik Segment Premium
    Mulai

    Rp63.900

    Konaflex Mata Gerinda Potong Keramik Segment Premium
    Deskripsi:
    Benefits:- Fast and cool cutting- No need to switch from grinding wheel- To resin fiber disc- Grinding, blend, and finish in one easy stepApplications:- All-purpose sanding and grinding- Ferrous and non-ferrous metals- Best for velds and blending- Rust removal- Light deburring
    atribut:
    • Outer Diameter (inch): 4
    • Hole Diameter (mm): 20/16
    • Thickness (mm): 1.8
    • Height (mm): 10
    • Speed (rpm): 13700
    • Quality: Hot Pressed
  10. HARDEN Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    -Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
  11. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  12. Wipro Mata Gerinda Potong Keramik Kering Super
    Mulai

    Rp51.900

  13. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  14. RYU Mata Gerinda Potong Keramik Kering
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  15. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  16. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga mata potong keramik Terbaru March 2026
DEWALT Mata Potong Keramik Continous DiamondRp60.900
INGCO Mata Gerinda Potong Keramik KeringRp41.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BITEC Mata Gerinda Potong KeramikRp44.900
M10 Diamond Cutting WheelRp83.900
TOKYO Diamond WheelRp31.900
TOKYO Mata Gerinda Potong KeramikRp129.900
CUMET Mata Potong Keramik Granit Diamond Blade Long LifeRp50.900
Konaflex Mata Gerinda Potong Keramik Segment PremiumRp63.900
HARDEN Mata Gerinda Potong KeramikRp56.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)