Beli mata pisau mesin potong kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp6.499.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  3. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  4. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  5. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  6. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  7. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  8. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  9. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  10. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  11. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  12. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  13. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  14. TRUSCO Cut Saw
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Cut Saw
    Deskripsi:
    Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwood
    atribut:
    • Blade Length (mm): 270
    • Length (mm): 610
    • Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
    • Weight (g): 183
    • Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
  15. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
Daftar Harga mata pisau mesin potong kayu Terbaru October 2026
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Wipro Mesin Asah Mata PisauRp6.499.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900
YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp2.599.900
Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)Rp719.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)