Beli mata obeng bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Set Mata Obeng AnginDeskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- BOSCH Double Ended Srewdriver Impact Bitatribut:
- Length (mm): 65
- Dimensions 1st bit: PH2
- KENTA Double Phillips High Torque Bitsatribut:
- Diameter (#): PH2
- Dimensions b (mm): 3.5
- BOSCH Power Screwdriver Bit SetDeskripsi:Offering a range of drilling and driving capabilities, these durable bits are precision machined for an exact fit, allowing quick and easy changes.atribut:
- UNSPSC: 27112814
- Application - Tools: Impact
- Fastening Tool Item: Screwdriver Bit Set
- Fastening Tool Material: Steel
- Hex Shank Size (inch): 1/4
- Impact Rated: Yes
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Bit Grey Driver Double EndedDeskripsi:Standard for Universal double ended screwdriver bits 65mm PH2/ SL6atribut:
- Drill Bit Type (+/-): PH2/SL6
- Color: Grey
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- DEWALT Set Mata BorDeskripsi:Dewalt DT70762-QZ Drill And Screw Bit Set 85 Pcs merupakan mata bor dan mata obeng set yang kompatibel dengan TSAK untuk menampung semua set aksesori Anda di satu tempat . Packaging tangguh dapat ditumpuk bersama dan dikunci di tempatnya. Kelengkapan aksesoris :- 5 x Mata bor kayu (18 , 20 , 22 , 25 , 32 mm)- 6 x Mata bor besi (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm)- 5 x Mata SDS + (5.5mm x 160mm , 6mm x 160mm , 7mm x 160mm , 8mm x 160mm , 10mm x 160mm)- Mata obeng 25 mm (1 x PZ2 25 mm)- Mata obeng 25 mm (PH1 , PH2 x 4 , PH3 , PZ1 x 4 , PZ2 x 40 , PZ3 x 4 , T10 , T15 , T20 x 4 , T25 x 2 , T30 ,T40)- Mata obeng 50 mm (2 x PZ2 50 mm)- Mata obeng (1 x Nut Setter 8 mm , 1 x Nut Setter 10 mm , 1 x Compact Magnetic Drive Guide dan 6 Dividers)atribut:
- Type: Mata Bor dan Mata Obeng Set
- TEKIRO Bit Setatribut:
- Size: 4421
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Fort Lampu Rotary LED dengan Buzzeratribut:
- Voltage (V): AC 220-DC 12-24
- Multifunction: Rotary Flashing Steady
- BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver SetDeskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- BOSCH Bit Gold Driver Double Endedatribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- Tajima Driver Bitatribut:
- Blade Edge: [[+]]2, SQ3
- Shaft Dimension (mm): 6.35
- Total Length (mm): 65
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Double Ended Bitsatribut:
- Tip Type: Philip
Daftar Harga mata obeng bor Terbaru March 2026
| TEKIRO Set Mata Obeng Angin | Rp98.900 |
| BOSCH Double Ended Srewdriver Impact Bit | Rp109.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| KENTA Double Phillips High Torque Bits | Rp26.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| BOSCH Power Screwdriver Bit Set | Rp599.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Bit Grey Driver Double Ended | Rp109.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| DEWALT Set Mata Bor | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/ngP102267844-2.jpg)