Beli mata kunci sok 24 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- monotaro Impact socket (Mata Sok Impact)Deskripsi:It is a socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.
- monotaro Deep Socket (12 Corners) 9.5 Sq (Mata Socket Panjang)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mata Sok Panjangatribut:
- Material: CR-V
- Plug Angle (mm): 9.5
- Surface Processing: CHROME PLATED
- Hole corner: 12 corners
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO Socket, Socket 3/8inch DR 12 PT (Mata Shock) withatribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352atribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- monotaro Impact Deep Socket (Mata Sok Impact Panjang)Deskripsi:It is a deep socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.atribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- Dimension L (mm): 78
- Kenmaster Set Kunci SokDeskripsi:Terbuat dari bahan berkualitas dan tahan lama serta ideal digunakan oleh Anda pada dibidang industri maupun otomotif. Dengan box penyimpan khusus agar tidak mudah tercecer, dengan ukuran yang kecil sehingga Anda dapat membawa kemana saja.
- monotaro Socket (12 Corners) 19 Sq (Mata Soket)Deskripsi:Since it is a 12 corner socket, it is easy to insert into bolts and workability is good. For tightening and removing work of bolts and nutsatribut:
- Hole corner: 12 corners
- Material: CR-V
- Plug Angle (mm): 19
- Surface Processing: CHROME PLATED
- monotaro Deep Socket (12 Corners) 12.7 Sq (Mata Socket Panjang)Deskripsi:Since it is a 12 corner socket, it is easy to insert into bolts and workability is good. It is convenient for tightening the nut of the recessed part and the nut of the protruding bolt. Tightening of bolt and nut, removal work.atribut:
- Material: CR-V
- Plug Angle (mm): 12.7
- Surface Processing: CHROME PLATED
- Dimension L (mm): 25
- Hole corner: 12 corners
Daftar Harga mata kunci sok 24 Terbaru March 2026
| TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp37.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock) | Rp66.900 |
| TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch | Rp19.900 |
| monotaro Impact socket (Mata Sok Impact) | Rp58.900 |
| monotaro Deep Socket (12 Corners) 9.5 Sq (Mata Socket Panjang) | Rp31.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 12pt (Mata Sock) | Rp13.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock) | Rp12.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock) | Rp13.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9oP101000348-5.jpg)
/95P101000329-7.jpg)

/P101563299-1.jpg)
%209_5%20Sq%20(Mata%20Socket%20Panjang)/P102247161-1.jpg)
/92P101000326-7.jpg)
/90P101000324-5.jpg)

/91P101000325-7.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
/P101563305-1.jpg)

/btP103245425-1.jpg)
%2019%20Sq%20(Mata%20Soket)/P102232408-1.jpg)
%2012_7%20Sq%20(Mata%20Socket%20Panjang)/P102247170-1.jpg)
/P101538808-1.jpg)