Beli mata gerinda potong keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp66.900

    INGCO Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    INGCO Diamond Wheel (Dry 110mm) // Mata Pisau Potong Keramik Marmer
    atribut:
    • Size (mm): 110X20
    • Blade Width (mm): 10
    • Suitable For: Marble cutter MC14008
  2. HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp54.900

    HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
  3. C-Mart Diamond Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Mulai

    Rp62.900

    C-Mart Diamond Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    atribut:
    • Application: Grinding of stone mason products, stairs, edges of titles, base for titles and paint
    • Material: For concrete, brick, stone, granites, marbles, natural stone, lime stone, pumice, etc.
    • Size (mm): 100
  4. Makita Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  5. FlexOvit Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp35.900

    FlexOvit Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.
    atribut:
    • Abrasive Grits: 36
    • Abrasive Grits Type: Medium
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
  6. BENZ WERKZ Diamond Grinding Wheel Single Side
    Mulai

    Rp109.900

  7. BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp29.900

    BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  8. Shike Tools Diamond Wheel Beton (Mata Gerinda Potong Beton)
    Mulai

    Rp80.900

    Shike Tools Diamond Wheel Beton (Mata Gerinda Potong Beton)
    Deskripsi:
    - Produk Ini Khusus digunakan untuk memotong granit - Super Keras, Marmer, Beton, Potongan Keramik - Pemotongan tajam, Tahan Aus - Penggunaan Jangka Panjang.
    atribut:
    • Diameter (mm): 114
    • Diameter (inch): 4
    • Size (mm): 114x20x1.8
  9. FlexOvit Cutting Wheel Iron Free Inox (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    FlexOvit Cutting Wheel Iron Free Inox (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Shape: Round
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Thickness (mm): 2.5
    • Abrasive Grit Type: Medium
    • Abrasive Grits: 36
  10. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. RYU Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  13. FlexOvit Depressed Center Grinding Wheel Iron Free Inox/WA Type 27 (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp27.900

    FlexOvit Depressed Center Grinding Wheel Iron Free Inox/WA Type 27 (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    - Standard grade - for general purpose grinding of stainless steel and harder ferrous metals.- Free of iron (I/F)- Excellent grinding performance and stock removal.
    atribut:
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
    • Weight (kg): 0.5
  14. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  15. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
Daftar Harga mata gerinda potong keramik Terbaru November 2026
INGCO Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp66.900
BOSCH Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp309.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp54.900
C-Mart Diamond Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)Rp62.900
Makita Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
FlexOvit Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)Rp35.900
BENZ WERKZ Diamond Grinding Wheel Single SideRp109.900
BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp29.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)