Beli mata gerinda potong besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  2. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  3. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  4. Makita Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  5. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
    • Part Number: 2608602751
  6. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  7. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  8. WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
  9. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  10. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  11. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  12. Shinpo Container Box (Kontainer)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  13. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  14. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  15. Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Includes Lid: Yes
Daftar Harga mata gerinda potong besi Terbaru November 2026
TJAP MATA Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)Rp6.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)Rp7.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
Makita Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp74.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)Rp8.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)