Beli mata gerinda besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)Deskripsi:Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.atribut:
- Use for: Argon
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
Daftar Harga mata gerinda besi Terbaru October 2026
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| Daesung Regulator | Rp159.900 |
| TJAP MATA Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp6.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp259.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas) | Rp849.900 |
| Max Welder Argon Regulator (Regulator Las) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003087-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Daesung%20Regulator/4jP105444163-5.jpg)
/r2P103956974-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
/30P106619108-1.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Max%20Welder%20Argon%20Regulator%20(Regulator%20Las)/P102926383-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Single%20Stage%20Reduction%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/qlP103672957-2.jpg)
/P101003088-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
/P101509532-2.jpg)
/03P107799003-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)