Beli mata gergaji circle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterialatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- NACHI Mata Gergaji Besi High Speed Handsatribut:
- Material: High speed high speed steel HSS
- Thickness (mm): 0.64
- Width (mm): 12
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- KYK TCT Saw Blade For WoodDeskripsi:Pisau potong kayu
- YAMASIN Powder Titanium Tip Saw Metal Masteratribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Titanium
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Purpose of Use: For cutting soft steel, steel checker plate, angle and channel-shaped steel.
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mata gergaji circle Terbaru October 2025
BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterial | Rp61.000 |
BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp50.000 |
Makita T.C.T.Saw Blade | Rp139.900 |
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood Speed | Rp159.900 |
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp62.000 |
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp139.900 |
NACHI Mata Gergaji Besi High Speed Hands | Rp3.299.900 |
BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
KYK TCT Saw Blade For Wood | Rp50.000 |
Data diperbarui pada 23/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)