Beli mata bor sumur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    61%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. OMI Hole Saw TCT
    Mulai

    Rp1.199.900

    OMI Hole Saw TCT
    Deskripsi:
    Holesaw TCT biasa digunakan untuk melubangi besi / stainless yang tipis ataupun lunak. Untuk melubangi kayu / fiber harus menggunakan yang material HSS
    atribut:
    • Size (mm): 38
  5. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  6. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  7. HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp579.900

    HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Blade thickness: 0.5mm
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Throat Height: 12mm
  8. OMI Hole Cutter E Type (Gergaji Lubang)
    70%
    Mulai

    Rp379.900

    OMI Hole Cutter E Type (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Usage:Steel, galvanized steel, Tin plate, etc.
    atribut:
    • Material: Center drill: SKH51
    • Overall Length (mm): 84
    • Type: E
    • Weight (g): 170
    • Effective Cutting Ability (mm): 1.6
    • Work Material: Steel, galvanized steel, tin plates, etc.
    • Usage Tool: For electric drill exclusive use
    • Drill Diameter (phi mm): 6
    • Effective Length (Maximum Cutting Depth) (mm): 8
    • Hole Saw Outer Diameter (mm): 40
    • Shank Diameter (mm): 10(No.3)
  9. INDACHI Meja Kantor 1/2 Biro Tanpa Laci
    Mulai

    Rp2.199.900

    INDACHI Meja Kantor 1/2 Biro Tanpa Laci
    atribut:
    • Width (mm): 1200
    • Depth (mm): 600
    • Height (mm): 750
  10. TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp85.900

    TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
  11. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  12. MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
  13. Omi Kogyo E Type Hole Cutter (Skh51)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Omi Kogyo E Type Hole Cutter (Skh51)
    Deskripsi:
    Iron plate, zinc iron plate, tinplate, etc.
    atribut:
    • Weight (g): 230
    • Material: Center drill: SKH51
    • Tools Used: Electric drill only
    • Drill Diameter (mm): 6
    • Effective Cutting Capacity (mm): 1.6
    • Effective Length (maximum Depth Of Cut) (mm): 8
    • Hole Saw Outer Diameter (mm): 49
    • Overall Length (mm): 84
    • Shank Diameter (mm): 10 (No.4)
    • Type: E
    • Work Material: Iron plate, zinc iron plate, tinplate, etc.
  14. PITHON Plain Conduit/Threadless
    Mulai

    Rp129.900

    PITHON Plain Conduit/Threadless
    atribut:
    • Length (m): 3.66
Daftar Harga mata bor sumur Terbaru October 2026
OMI E Type Hole Cutter (Gergaji Lubang)Rp129.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)Rp169.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
OMI Hole Saw TCTRp1.199.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900
TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Rp489.900
Lunarsol Meja KantorRp559.900
HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)Rp579.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)