Omi Kogyo E Type Hole Cutter (Skh51)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Weight (g)230
MaterialCenter drill: SKH51
Tools UsedElectric drill only
Drill Diameter (mm)6
Effective Cutting Capacity (mm)1.6
Effective Length (maximum Depth Of Cut) (mm)8
Hole Saw Outer Diameter (mm)49
Overall Length (mm)84
Shank Diameter (mm)10 (No.4)
TypeE
Work MaterialIron plate, zinc iron plate, tinplate, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Iron plate, zinc iron plate, tinplate, etc.
Feature
Safe design with no snagging, ideal for drilling iron plates. Masterpiece of hole cutter for iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait