Beli mata bor sds plus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. HILTI Hammer Drill SDS Plus 2-Cutter Carbide Head
    Mulai

    Rp70.900

    HILTI Hammer Drill SDS Plus 2-Cutter Carbide Head
    Deskripsi:
    Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11
    atribut:
    • Connection End: TE-C (SDS-plus)
    • Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
    • Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
    • Head Shape: 2 cutters
    • Head Material Composition: Tungsten Carbide
    • Number of Cutting Edges: 2
    • Product Class: Premium
  4. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

  5. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. BOSCH SDS-Plus Chisels for Light Rotary and Demolition Hammers
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH SDS-Plus Chisels for Light Rotary and Demolition Hammers
    Deskripsi:
    Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  9. HILTI Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp649.900

    HILTI Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Ultimate SDS Plus (TE-C) hammer drill bit for anchor drilling into reinforced concrete (metric)
    atribut:
    • Head Shape: Multi cutter
    • Head Material Composition: Tungsten carbide
    • Product Class: Ultimate
  10. HILTI Hammer Drill SDS Plus 4-Cutter Carbide Head
    Mulai

    Rp829.900

    HILTI Hammer Drill SDS Plus 4-Cutter Carbide Head
    Deskripsi:
    Applications- Drilling holes for metal anchors in reinforced and unreinforced concrete- Drilling holes for post-installed rebar connections- Drilling drainage holes for drying out buildings- Drilling through-holes for pipes and cablesPackage content- 1x Hammer drill bit TE-CX 6/12
    atribut:
    • Connection End: TE-C (SDS-plus)
    • Base Material: Reinforced concrete, Concrete, Brick, Masonry
    • Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
    • Head Shape: Multi cutter
    • Head Material Composition: Tungsten Carbide
    • Number of Cutting Edges: 4
    • Product Class: Ultimate
  11. HILTI Anchor Rod
    Mulai

    Rp64.900

  12. MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS Plus
    Mulai

    Rp169.900

    MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS Plus
    Deskripsi:
    These drill bits have a carbide tip with multiple cutters for creating holes in concrete and masonry. The bits' SDS-Plus shank prevents them from slipping in high-torque drilling applications. The bits install into rotary hammer drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
    atribut:
    • Impact Rated: Yes
    • For Tool Type: Rotary Hammer
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
  13. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  14. HILTI Stud Anchor
    Mulai

    Rp879.900

    HILTI Stud Anchor
    Deskripsi:
    Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assy
    atribut:
    • Head configuration: Externally threaded
    • PROFIS Software: Yes
  15. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  17. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
Daftar Harga mata bor sds plus Terbaru December 2025
BOSCH Hammer Drill SDS PlusRp129.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
HILTI Hammer Drill SDS Plus 2-Cutter Carbide HeadRp70.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitRp53.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH SDS-Plus Chisels for Light Rotary and Demolition HammersRp219.900
HILTI Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp649.900
HILTI Hammer Drill SDS Plus 4-Cutter Carbide HeadRp829.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)