Beli mata bor kayu bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Mitsubishi Electric FW-F Series Continuous Commercial Power Supply System Square Wave Outputatribut:
- Phase Wire Type: Single-phase two-wire system (with earth)
- Series: FW-F Series
- Rated input AC voltage (V): AC100±10%
- Battery: Small valve-regulated lead-acid battery
- Input Frequency (Hz): 50/60±5%
- Interface: RS-232C (D-Sub 9-pin male connector), USB (Type B) [External]
- Operation Method: Continuous commercial power supply system
- Output Frequency (Hz): 50/60
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & ScrewdriverDeskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- INGCO Set Mata Bor HSSDeskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- Langsol Set Mata Bor HSS TwistDeskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- NACHI Set Mata Bor Ironworkatribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga mata bor kayu bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| Mitsubishi Electric FW-F Series Continuous Commercial Power Supply System Square Wave Output | Rp6.699.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103084161-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/Mitsubishi%20Electric%20FW-F%20Series%20Continuous%20Commercial%20Power%20Supply%20System%20Square%20Wave%20Output/c6P110461438-2.jpg)

/P103083746-1.jpg)

/aiP103059378-5.jpg)

/34P101003112-21.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/gjP102408595-5.jpg)


/31P101003109-7.jpg)