Beli mata bor kayu 1 set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)Deskripsi:Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Andaatribut:
- Length (mm): 65
- Outer Diameter (mm): 16, 18.5, 20, 25, 30
- Material: Besi HSS
- INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:Mata Bor Besi HSS set 13 pcsUkuran mata bor dalam kemasan: 1.5 /2 /2.5 /3 /3.2 /3.5 /4 /4.5 /4.8 /5 /5.5 /6 /6.5 mm (Stepping by 0.5mm + 3.2mm & 4.8mm)atribut:
- Case: Metal Box
- Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:Set Contents :- 8 pcs hole saw (19 - 64mm)- 3/4inch(19mm), 7/8inch(22mm)- 1inch(25mm), 1 1/8inch(29mm)- 1 1/2inch(38mm), 1 3/4(44mm), 2inch(51mm)- 2 1/2inch(64mm)- 2 pcs Arbors: 3/8inch Hex- 1 pc Hex Key: Wrench 4mm
- BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Deskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- YELLOW JACKET Hand Cutter for Pipe, Tubing, and Conduit (Pemotong Pipa)atribut:
- UNSPSC: 23171603
- Body Material: Aluminium
- Cutter Type: Enclosed Feed
- Handle Design: Textured for Grip
- WESTWARD Metal-Cutting Hole Cutter KitDeskripsi:These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Arbor Design: Not Included
- Hole Cutter Size (inch): 7/8; 1 1/8; 1 3/8; 1 3/4; 2; 2 1/2
- Impact Rated: No
- Max. Cutting Depth (inch): 3/16
- Number of Hole Cutters: 6
- Number of Pieces: 10
- Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 15/64x2 3/8
- Primary Material Application: Metal
- Saw Size Range (inch): 7/8 to 2 1/2
- Shank Size (inch): 3/8 (3 Flat)
- Teeth Per Inch: 1/2
- Tooth Material: Carbide Tipped
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- KRISBOW Holesaw Kit Outer Diameter (Gergaji Lubang)atribut:
- Size (mm): 19-57
- DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)atribut:
- Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
- INGCO Set Mata Kunci Sok Impact 1/2 inchatribut:
- Material: CrMo
- Size: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
- Size (inch): 1/2
- KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Deskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Deskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
Daftar Harga mata bor kayu 1 set Terbaru October 2026
| Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set) | Rp73.900 |
| INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp45.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp4.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| Solid Tool Beads Drill Bit (Mata Bor Tasbih Kayu) | Rp109.900 |
| KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7dP107924265-1.jpg)
/6sP105718244-3.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/P103084161-1.jpg)

/gjP102408595-5.jpg)
/0cP110201012-1.jpg)
/dgP108344484-1.jpg)
/ebP104967515-2.jpg)
/3cP101003120-2.jpg)
/biP109850414-3.jpg)

/jhP109121701-1.jpg)
/g9P104571585-1.jpg)
/miP105168810-2.jpg)

/eiP107595522-1.jpg)
/bzP101000431-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)