Beli mata bor hole saw beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KUGEL Hole Saw
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp16.900

    KUGEL Hole Saw
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. MILWAUKEE Hole Saw Kit
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Hole Saw Kit
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
  6. KUGEL Holesaw T.C.T
    Mulai

    Rp42.900

    KUGEL Holesaw T.C.T
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  7. DMX Core Drill Concrete
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    DMX Core Drill Concrete
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  8. SIMONDS Premium Core Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    SIMONDS Premium Core Bit
    Deskripsi:
    Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. HILTI Mata Bor Diamond Core Drill Seri UCL
    Mulai

    Rp3.299.900

    HILTI Mata Bor Diamond Core Drill Seri UCL
    Deskripsi:
    Applications- Coring in the 12-200 mm diameter range in reinforced concrete- Only rig-based drilling- Only wet drilling (with water cooling)- UCL (universal concrete lifetime) long-life core bit for universal use on concrete
    atribut:
    • Base Material: Concrete (all types)
    • Drilling Mode: Rig-mounted
    • Wet or dry Operation: Wet
    • Product Class: Standard
  11. MILWAUKEE Coring Bit
    Mulai

    Rp1.799.900

    MILWAUKEE Coring Bit
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Connection Type: Permanent
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Shank Included: Yes
  12. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  13. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  14. WLN Handy Talky
    Mulai

    Rp319.900

    WLN Handy Talky
    Deskripsi:
    Spesifikasi:Frequency Range 400-470MHzRF Rated Power 2WChannel Capacity 16Operated Voltage 3.7VBattery 1000mAhTermasuk di dalam box:- HT WLN KD-C1- Charger- Baterai
    atribut:
    • Battery (mAh): 1000
    • Operated Voltage (V): 3.7
    • Channel Capacity: 16
    • Frequency Range (MHz): 400-470
Daftar Harga mata bor hole saw beton Terbaru March 2026
KRISBOW Mata Bor Inti DiamondRp269.900
KUGEL Hole SawRp16.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelRp549.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
MILWAUKEE Hole Saw KitRp1.199.900
BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and WoodRp42.900
OMI E Type Hole CutterRp99.900
Langsol Hole Saw HSS Deep 3mmRp27.900
KUGEL Holesaw T.C.TRp42.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait