Beli mata bor end mill 12mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  2. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  3. DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Mulai

    Rp319.900

    DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Deskripsi:
    For producing precision shapes and holes on a miling or turning machine. Material : HSS-E Powder Metallurgy Steel (HSS-E PM)
    atribut:
    • Material: HSS-E PM (HSS-E Powder Metallurgy Steel)
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp67.900

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  8. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  9. Sherwood End Mill HSS SC/SH
    Mulai

    Rp299.900

    Sherwood End Mill HSS SC/SH
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Finish/Coating: Bright
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Shank type: Threaded
    • Plunge Type: Non-centre Cutting
    • Length Type: Short
    • Flute Type: Helical
    • End Mill Type: End Mill
    • Reach Type: Standard Neck
  10. OSG Carbide End Mill
    Mulai

    Rp1.799.900

    OSG Carbide End Mill
    atribut:
    • Total Length: 80mm
    • Blade length: 33.0mm
    • Shank Diameter: 12mm
    • Blade Diameter: 11mm
    • Effective Length: 36.3mm
    • Material: Cemented Carbide
    • EDP No.: 3182510
  11. Fukuda Seiko (FKD) T Slot End Mill
    Mulai

    Rp2.399.900

    Fukuda Seiko (FKD) T Slot End Mill
    Deskripsi:
    Not only aluminum processing but also other non-ferrous metals, ordinary steel, alloy steel, etc.
    atribut:
    • Material: HSS-Co
    • Blade Width Tolerance (mm): 0 to +0.1
    • Lead Angle: Right twist 30 degrees
    • Number of Blades: Five
    • Outer Diameter Tolerance (mm): 0 to +0.05
Daftar Harga mata bor end mill 12mm Terbaru December 2025
monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)Rp169.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
DORMER End Mill 4 Flutes C247Rp319.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Rp67.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
Sherwood End Mill HSS SC/SHRp299.900
OSG Carbide End MillRp1.799.900

Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)