Beli mata bor core drill beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp6.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  4. DGR TCT Core Drill Bit (Mata Bor Inti)
    Mulai

    Rp109.900

  5. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp47.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. Kenmaster Set Mata Bor Fisher (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp88.900

  9. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  10. Orange Holesaw Blade/Hole Drilling Bit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp84.900

    Orange Holesaw Blade/Hole Drilling Bit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Contents :- Cut Smooth Clean- Accurate Holes- 3/4inch (19mm)2 1/2inch (64mm)- Tools Steel Cups 3/4inch (19mm), 7/8inch (22mm), 1 1/8inch (29mm), 1 1/4inch (32mm), 1 1/2inch (38mm), 1 3/4inch (44mm), 2inch (51mm), 2 1/2inch (64mm)- Wood Flat Bite Size 7/8inch (22mm)
    atribut:
    • Item No.: 5500-13
  11. Miyanaga Rotating Core Drill (Cutter)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Miyanaga Rotating Core Drill (Cutter)
    atribut:
    • Compatible Materials: Composite material
    • Cutter Length (mm): 160
    • Effective Length (mm): 130
    • Compatible Motor: Electric drill (Please use only for rotation.)
  12. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  13. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  14. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

  15. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

Daftar Harga mata bor core drill beton Terbaru October 2026
TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp6.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
DGR TCT Core Drill Bit (Mata Bor Inti)Rp109.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp47.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Kenmaster Set Mata Bor Fisher (Drill Bit Set)Rp88.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900
Orange Holesaw Blade/Hole Drilling Bit (Gergaji Lubang)Rp84.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)