Beli mata bor besar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. NACHI Mata Bor Shank Lurus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp319.900

  5. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  6. Kennedy Set Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp88.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  7. NACHI Mata Bor Besi Taper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  8. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. monotaro Straight Shank Drill
    79%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Straight Shank Drill
    atribut:
    • Material: HSS
  10. ONISHI Mata Bor Kayu Auger Kombinasi
    Mulai

    Rp119.900

    ONISHI Mata Bor Kayu Auger Kombinasi
    Deskripsi:
    -Optimum for drilling pillars.-With the impact screwdriver, it is possible to drill up to Φ21mm.-Work Material: Wood.
  11. SwissTech Set Mata Bor HSS TIN
    Mulai

    Rp2.099.900

    SwissTech Set Mata Bor HSS TIN
    atribut:
    • Case Type: Metal Case
    • System of Measurement: Metric
    • Material: High Speed Steel
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Standards Met: BS 328 DIN 338
    • Finish/Coating: Bright TiN (Tip)
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Size Increment: 0.5mm
    • Minimum Drill Size: 1mm
  12. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  13. Star-M Mata Bor Kayu Auger Kombinasi Pendek dengan Brad Point
    Mulai

    Rp119.900

    Star-M Mata Bor Kayu Auger Kombinasi Pendek dengan Brad Point
    Deskripsi:
    -Optimum for shallow blind holes.-Brad point type, so it is possible to drill with as much force as you can apply.-Work Material: Wood.
  14. monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual Purpose
    Mulai

    Rp64.900

    monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual Purpose
    Deskripsi:
    Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timber
    atribut:
    • Material: S45C
    • Tip Shape: Tip thread type
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  15. ONISHI Mata Bor Auger untuk Panel Beton
    Mulai

    Rp98.900

    ONISHI Mata Bor Auger untuk Panel Beton
    Deskripsi:
    -For through hole of wood.-With a hexagonal shaft for impact drill, it is a pilot hole drilling tool for wood that is optimum for centering work.-Work Material: Wood.
    atribut:
    • Groove Length: 55mm
    • Total Length: 87mm
    • Shank Diameter: 6.35mm
  16. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp67.900

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  17. ONISHI Mata Bor Kayu Auger Lock Type
    Mulai

    Rp419.900

    ONISHI Mata Bor Kayu Auger Lock Type
    Deskripsi:
    -Tool for installing knobs on wooden doors.-Work Material: Wood.
    atribut:
    • Groove Length: 100mm
    • Total Length: 165mm
    • Shank Diameter: 10mm
  18. ONISHI Mata Bor Kayu Auger Stoper Pendek
    Mulai

    Rp98.900

    ONISHI Mata Bor Kayu Auger Stoper Pendek
    Deskripsi:
    -Multi-purposed bit with specially processed screw tip that can drill both through holes and blind holes on wood.-Work Material: Wood.
  19. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
Daftar Harga mata bor besar Terbaru February 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
NACHI Mata Bor Shank LurusRp319.900
BOSCH Set Mata Bor EngselRp159.900
Kennedy Set Mata Bor BetonRp88.900
NACHI Mata Bor Besi TaperRp329.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
monotaro Straight Shank DrillRp9.900
ONISHI Mata Bor Kayu Auger KombinasiRp119.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)