Beli mata bor 14mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Sherlock Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: High Speed Steel Cobalt ( HSSCO)
- RYU Straight Shank Drill HSS CobaltDeskripsi:- 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
- INGCO Set Mata Bor HSSDeskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- Yoshinobu Socket Set Screw BlackDeskripsi:Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- SUTTON Straight Shank Drill HSSatribut:
- Country of Manufacture: Australia
- CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:High performance HSS bits with 135 deg split point
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
Daftar Harga mata bor 14mm Terbaru March 2026
| TJAP MATA Straight Shank Drill HSS | Rp35.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| GUHRING Straight Shank Drill HSS | Rp52.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp25.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/aiP103059378-5.jpg)



/gjP102408595-5.jpg)


/P103084161-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)

/nmP105157850-1.jpg)



/P101002600-1.jpg)

/43P105671147-1.jpg)