Beli mata bor 1 set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)Deskripsi:Dewalt DT70762-QZ Drill And Screw Bit Set 85 Pcs merupakan mata bor dan mata obeng set yang kompatibel dengan TSAK untuk menampung semua set aksesori Anda di satu tempat . Packaging tangguh dapat ditumpuk bersama dan dikunci di tempatnya. Kelengkapan aksesoris :- 5 x Mata bor kayu (18 , 20 , 22 , 25 , 32 mm)- 6 x Mata bor besi (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm)- 5 x Mata SDS + (5.5mm x 160mm , 6mm x 160mm , 7mm x 160mm , 8mm x 160mm , 10mm x 160mm)- Mata obeng 25 mm (1 x PZ2 25 mm)- Mata obeng 25 mm (PH1 , PH2 x 4 , PH3 , PZ1 x 4 , PZ2 x 40 , PZ3 x 4 , T10 , T15 , T20 x 4 , T25 x 2 , T30 ,T40)- Mata obeng 50 mm (2 x PZ2 50 mm)- Mata obeng (1 x Nut Setter 8 mm , 1 x Nut Setter 10 mm , 1 x Compact Magnetic Drive Guide dan 6 Dividers)atribut:
- Type: Mata Bor dan Mata Obeng Set
- Solution Mesin Absensi & Akses PintuDeskripsi:Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:Mata Bor Besi HSS set 13 pcsUkuran mata bor dalam kemasan: 1.5 /2 /2.5 /3 /3.2 /3.5 /4 /4.5 /4.8 /5 /5.5 /6 /6.5 mm (Stepping by 0.5mm + 3.2mm & 4.8mm)atribut:
- Case: Metal Box
- Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)Deskripsi:Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Andaatribut:
- Length (mm): 65
- Outer Diameter (mm): 16, 18.5, 20, 25, 30
- Material: Besi HSS
- DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- Standards: Not Rated
- Drill Bit Point Angle (degrees): 135
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Box
- Flute Type: Spiral
- Measurement System: Fractional Inch
- Shank Type - Machining: Straight
- Smallest Drill Bit Size (inch): 1/16
- UNSPSC: 27112801
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)Deskripsi:Mesin absensi sidik jari dengan tampilan sederhana namun tetap stylish dilengkapi dengan fitur USB Data Encryption untuk menghindarkan Anda dari manipulasi data kehadiran karyawan dan menjaga kevalidan data absensi. Data kehadiran yang terekam di mesin akan diolah berupa kode-kode yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Fingerspot Personnel. Software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan. Mesin absensi sidik jari-fingerprint ini berukuran 2.4inci memiliki kapasitas 1.000 sidik jari, 1.000 user, dan 100.000 data scan. Mesin ini cocok bagi Anda yang membutuhkan mesin absensi dengan harga ekonomis, tanpa harus repot mengolah laporan absensi. Pengolahan laporan absensi dapat dikerjakan dari mesin tanpa harus menggunakan software absensi tambahan berkat fitur SSR. Laporan rekapitulasi kehadiran karyawan dapat di-download langsung dari mesin dalam bentuk file Excel. Mesin ini dijamin tangguh, awet, dan bebas hang karena memiliki fitur Interval Scan. Dengan adanya fitur Interval Scan, mesin akan mengatur jeda waktu scan secara otomatis sehingga data scan yang direkam oleh mesin tidak mudah penuh dan terhindar dari terjadinya hang.Mesin ini juga memiliki menu yang sederhana dan dilengkapi dengan alphanumeric keypad untuk memudahkan Anda mengatur shift, memberi nama karyawan, dan mengatur departemen pada mesin serta dibekali dengan internal backup battery sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Mesin ini akan tetap dapat digunakan tanpa aliran listrik. Dengan begitu, manajemen absensi kantor tetap berjalan lancar. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, Fitur: - Layar berwarna mampu menampilkan menu dalam bentuk grafis yang user friendly dan mempercepat navigasi. - Self Service Reader untuk pengaturan departemen, shift dan laporan langsung pada mesin tanpa software absensi. - Statistik pegawai dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Mampu mendeteksi jam kerja karyawan secara otomatis (Automatic Shift). - Menangani jam kerja lewat tengah malam. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan izin pribadi dan izin dinas. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menangani perhitungan lembur. - Fingerspot USB Data Encryption untuk kemananan data dalam USB Flashdisk. - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif. - Internal Backup Battery sebagai sumber daya cadangan.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Solution Mesin AbsensiDeskripsi:- Standalone, 1000 Fingerprint, 50.000 Records- Fitur : Internal Lithium Battery , USB Charger, Portable- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Standard: Internal Litium Baterai, USB Charger.- Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- Solution Door Access Machine (Mesin Absen)Deskripsi:- Standalone, Tidak memerlukan komputer- Fitur Stardard: RFID Proximity Reader, Alarm Function.- Skeaker untuk identifikasi signal
Daftar Harga mata bor 1 set Terbaru October 2026
| DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set) | Rp999.900 |
| Solution Mesin Absensi & Akses Pintu | Rp1.999.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) | Rp469.900 |
| INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp45.900 |
| KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp129.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set) | Rp229.900 |
| Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set) | Rp73.900 |
| DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set) | Rp499.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h4P109128616-1.jpg)

/P103084161-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/6sP105718244-3.jpg)
/dgP108344484-1.jpg)
/P101518411-1.jpg)
/7dP107924265-1.jpg)
/mtP107702821-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/P102184332-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/cfP105788447-2.jpg)

/jhP109121701-1.jpg)
/exP109128537-1.jpg)
/2dP104668085-1.jpg)
/fnP108184563-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)