Beli masker n95 krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Masker Anti Debu
    Mulai

    Rp15.900

    KRISBOW Masker Anti Debu
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension Unit (cm): 8x9x5
    • Material: Rubber
  2. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  3. KRISBOW Masker KN95
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Masker KN95
    atribut:
    • Layer 1: Spunbonded Fabric 70g
    • Layer 2: ES Cotton 50 GSM
    • Layer 3: Meltblown Fabric 25g
    • Layer 4: Meltblown Fabric 25g
    • Layer 5: Spunbonded Fabric 30g
    • Type: Mask
  4. Jackson Safety Particulate Respirator N95
    Mulai

    Rp169.900

  5. SENSI Protective Mask KN95
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    SENSI Protective Mask KN95
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  6. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  7. 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  8. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Mulai

    Rp319.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  9. OneMed Masker N95
    Mulai

    Rp269.900

    OneMed Masker N95
    Deskripsi:
    Masker N95 merk OneMed, menutup mulut dan hidung dengan sempurna, dapat bernafas lebih lega, dengan filtrasi yang tinggi, model tali karet yang dikaitkan ke bagian belakang kepala.- Conform to NIOSH N95 Standarts- Low Breathing resistance with high filtration efficiency- Adjustable nose piece, and inner foam provide a custom sealkemasan box isi 20 pcsSatuan: boxNOMOR IZIN EDAR: AKL 21603013574
  10. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  11. Comet Theo Masker KN95
    Mulai

    Rp44.900

    Comet Theo Masker KN95
    Deskripsi:
    COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 5
    • Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
    • Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
  12. KRISBOW Cartridge Filter Masker
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    KRISBOW Cartridge Filter Masker
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Carton Filter
    • Size of Cartridge (mm): 70x30
    • Type: Cartridge
  13. 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Mulai

    Rp149.900

    3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Deskripsi:
    The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockin
    atribut:
    • Facepeice Size: Medium / Large
    • Facepeice Type: Half Face Mask
    • Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
    • Product Code: 3200
  14. Taffware Masker Gas Respirator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Masker Gas Respirator
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  15. KAISIN Masker Medis KN-95
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  16. allsafe Disposable Mask N95
    Mulai

    Rp279.900

    allsafe Disposable Mask N95
    Deskripsi:
    The new ALS-801 Series of NIOSH approved respirators has the additional benefit of being foldable for easy storage in a worker's pocket. The slightly different shape may be able to fit more workers in any workplace. These models have been designed to easily meet NIOSH's stringent approval requirements for breathing resistance and filtration effciency.
  17. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
Daftar Harga masker n95 krisbow Terbaru March 2026
KRISBOW Masker Anti DebuRp15.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Rp349.900
KRISBOW Masker KN95Rp159.900
Jackson Safety Particulate Respirator N95Rp169.900
SENSI Protective Mask KN95Rp10.900
3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Rp229.900
3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Rp8.900
3M Particulate Respirator with Valve 8210VRp319.900
KRISBOW Masker Respirator Setengah WajahRp44.900
OneMed Masker N95Rp269.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait