Beli mangkok bakso di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seiv Mangkok Ratanaatribut:
- Diameter Size (inch): 6.5
- Toyoki Mangkok Keramikatribut:
- Motif: Polos
- Size (inch): 6
- Diameter (cm): 16
- Length (cm): 6
- Thickness (mm): 3
- Pro by Onyx Prima Bowlatribut:
- Material: 100% Pure Melamine
- Grade: Food Grade
- Standard Product: BPA Free
- Color: Ivory 02
- Pro by Onyx Oriental Bowlatribut:
- Material: 100% Pure Melamine
- Grade: Food Grade
- Standard Product: BPA Free
- VICENZA Perlengkapan MakanDeskripsi:Diameter piring besar: 10,5inch. Diameter piring sedang: 8inch. Diameter piring kecil: 7inch. Vicenza Dinner Set D16 adalah set perangkat makan lengkap yang terbuat dari porselen berkualitas. Dengan motif yang cantik dan terkesan elegan, dinner set ini akan membuat suasana makan bersama keluarga Anda menjadi lebih menyenangkan. Terdiri dari: 4 buah piring 10.5" 4 buah piring 8" 4 buah piring 7" 4 buah gelasatribut:
- Material: Porcelain
- SMC Female Union for Bulkhead KQ2E06 Seriesatribut:
- Shape: Scalpel union for bulkhead
- Suitable Tube Outer Diameter (Φmm): 6
- Luminarc Opal Dinnerware Diwali Noodle Bowlatribut:
- Diameter (cm): 18
- Bima Panci Kaldu Chefsatribut:
- Material: SUS 304
- VICENZA Mangkuk MieDeskripsi:Sajikan masakan favorit Anda dengan Noodle Bowl 7inch B639 dari Vicenza. Lekuk dan motif elegan khas Vicenza dapat Anda sandingkan dengan masakan hangat berkuah seperti soto, mie rebus, soup atau bahkan menyajikan santapan nikmat lainnya. Bahan porcelain berkualitas tinggi ini juga sangat mudah dibersihkan sehingga aman untuk wadah makanan buah hati Anda sekalipun. Dapatkan keanggunan dan kualitas dalam satu Vicenza.atribut:
- Weight (kg): 3
- Dimensions (cm): 18.5x18.5x11.5
- Diameter (cm): 15
- Volume (ml): 650
- Material: Porcelain
- Sunbird Piring Makan Keramikatribut:
- Motif: Polos
- Size (inch): 9
- Diameter (cm): 23
- Length (cm): 3
- Thickness (mm): 3
- VICENZA Piring MakanDeskripsi:Permukaan yang begitu halus dihias dengan motif klasik dari Vicenza. Praktis dan mudah dibersihkan setelah digunakan. Piring makan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rutinitas harian Anda ketika makan bersama keluarga tercinta.Digunakan untuk: Acara makan keluargaHidangan bersama di meja makan. Terdiri dari: 1 lusin piring 10,5inchatribut:
- Material: Porcelain
- Golden Dragon Piring Makan DatarDeskripsi:Produk laris sepanjang masa. Piring Makan Datar 10 inci Hitam- Horeka Series. Diameter 10 inci multifungsi (bisa untuk nasi atau menyajikan sayur). Ceramic Style dengan kilau dan tebal menyerupai piring keramik. Diproduksi dengan bahan baku melamine standard Food Grade. Bersertifikat SNI 7322 : 2008. Aman untuk menyajikan makanan panas sampai 120 derajat celcius dan dingin sampai -15 derajat celcius. Cocok digunakan di rumah tangga maupun untuk usaha kuliner. Tidak untuk dimasukkan ke dalam microwave dan tidak untuk memanaskan makanan dengan komporatribut:
- Color: Putih
- Citinova Gelas Kaca Pressed TumblerDeskripsi:Pressed TumblerOur Pressed Tumbler Collection came with sturdy and durable design with also various shapes and function to enhance your joyful drinking experience.
- Kimglass Mangkok Kacaatribut:
- Size (cm): 19.9
Daftar Harga mangkok bakso Terbaru January 2026
| Seiv Mangkok Ratana | Rp13.900 |
| Hawaii Mangkuk | Rp6.900 |
| Seiv Bowl | Rp5.900 |
| Toyoki Mangkok Keramik | Rp14.900 |
| Pro by Onyx Prima Bowl | Rp319.900 |
| Pro by Onyx Oriental Bowl | Rp269.900 |
| VICENZA Perlengkapan Makan | Rp679.900 |
| SMC Female Union for Bulkhead KQ2E06 Series | Rp77.900 |
| Seiv Piring Sevilla | Rp6.900 |
| Luminarc Opal Dinnerware Diwali Noodle Bowl | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)